曜日別特売

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB60

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB60 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB60 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB60 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB60 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB60 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB60 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB60 - SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB60 - SMC

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57005742VNB601AL-40A1 1/22Rcパイロット式
25,080
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005751VNB601BS-N40A1 1/22NPTパイロット式
62,210
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005767VNB601CL-40A1 1/22Rcパイロット式
25,520
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005776VNB602CL-40A1 1/22Rcパイロット式
25,520
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005785VNB602CS-40A1 1/22Rcパイロット式
60,170
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005794VNB604A-F40A1 1/22Gパイロット式
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57005803VNB604AS-F40A1 1/22Gパイロット式
98,840
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57005812VNB604CL-40A1 1/22Rcパイロット式
36,190
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする