パイロット・ポペットタイプ VP316

パイロット・ポペットタイプ  VP316 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP316 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP316 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP316 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP316 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP316 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP316 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP316 - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

使用流体空気ポート数3内容量1個
129件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57017694VP3165-061DA1-X80N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)Rc3/4Rc
50,330
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
57017703VP3165-061DA1-X81N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)Rc3/4Rc
46,090
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
57017721VP3165-061DB1-X81N.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)Rc3/4Rc
46,090
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
57017737VP3165-061DZA1-X81N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)Rc3/4Rc
46,590
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
57017755VP3165-061GA1-X81N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)Rc3/4Rc
45,210
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
57017764VP3165-061GB1-X81N.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)Rc3/4Rc
45,210
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
57017773VP3165-061LOA1-N-X81N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)NPT3/4NPT
45,380
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
57017782VP3165-061TA1-X80N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)Rc3/4Rc
49,890
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
57017791VP3165-062DB1-X81N.O.(ノーマルオープン)3AC200(50/60Hz)Rc3/4Rc
46,090
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
57017816VP3165-062DZA1-X81N.C.(ノーマルクローズ)3AC200(50/60Hz)Rc3/4Rc
46,590
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
57017825VP3165-062DZB1-X81N.O.(ノーマルオープン)3AC200(50/60Hz)Rc3/4Rc
46,590
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
57017834VP3165-062GA1-X81N.C.(ノーマルクローズ)3AC200(50/60Hz)Rc3/4Rc
45,210
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
57017843VP3165-062HA1-X80N.C.(ノーマルクローズ)3AC200(50/60Hz)Rc3/4Rc
49,120
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
57017895VP3165-063DZB1-X81N.O.(ノーマルオープン)3AC110(50/60Hz)Rc3/4Rc
46,590
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
57017904VP3165-063TA1-X81N.C.(ノーマルクローズ)3AC110(50/60Hz)Rc3/4Rc
45,870
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
57017913VP3165-065DB1-X81N.O.(ノーマルオープン)3DC24Rc3/4Rc
46,090
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
57017922VP3165-065DLA1-NN.C.(ノーマルクローズ)3DC24NPT3/4NPT
37,680
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
57017931VP3165-065DLA-QN.C.(ノーマルクローズ)3DC24Rc3/4Rc
37,400
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
57017947VP3165-065DSAN.C.(ノーマルクローズ)3DC24Rc3/4Rc
37,570
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
57017974VP3165-065GB1N.O.(ノーマルオープン)3DC24Rc3/4Rc
35,810
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
57017983VP3165-065GB1-X81N.O.(ノーマルオープン)3DC24Rc3/4Rc
45,210
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018001VP3165-065TA1-X80N.C.(ノーマルクローズ)3DC24Rc3/4Rc
49,890
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018017VP3165-065TB1N.O.(ノーマルオープン)3DC24Rc3/4Rc
38,010
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018035VP3165-069DB1-X81N.O.(ノーマルオープン)3-Rc3/4Rc
46,090
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018044VP3165-101DA1-X81N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)Rc1Rc
46,090
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018062VP3165-101DB1-X81N.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)Rc1Rc
46,090
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018071VP3165-101DZA1-X80N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)Rc1Rc
51,320
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018087VP3165-101DZA1-X81N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)Rc1Rc
46,590
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018096VP3165-101DZB1-X81N.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)Rc1Rc
46,590
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018105VP3165-101GA1-N-X81N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)NPT1NPT
45,210
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018114VP3165-101GA1-X81N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)Rc1Rc
45,210
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018123VP3165-101GB1-X81N.O.(ノーマルオープン)3AC100(50/60Hz)Rc1Rc
45,210
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018132VP3165-101GSA1-X81N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)Rc1Rc
45,710
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018141VP3165-101LNZA1-N-X81N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)NPT1NPT
45,870
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018175VP3165-101TZA1-X80N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)Rc1Rc
50,880
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018184VP3165-101TZA1-X81N.C.(ノーマルクローズ)3AC100(50/60Hz)Rc1Rc
46,370
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018211VP3165-102DZA1-N-X81N.C.(ノーマルクローズ)3AC200(50/60Hz)NPT1NPT
46,590
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018227VP3165-102GA1-X81N.C.(ノーマルクローズ)3AC200(50/60Hz)Rc1Rc
45,210
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018236VP3165-102GB1-X81N.O.(ノーマルオープン)3AC200(50/60Hz)Rc1Rc
45,210
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018245VP3165-102GSA1-X81N.C.(ノーマルクローズ)3AC200(50/60Hz)Rc1Rc
45,710
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018254VP3165-102GSB1-X81N.O.(ノーマルオープン)3AC200(50/60Hz)Rc1Rc
45,710
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018272VP3165-103DZA1-N-X80N.C.(ノーマルクローズ)3AC110(50/60Hz)NPT1NPT
51,320
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018281VP3165-103DZA1-X81N.C.(ノーマルクローズ)3AC110(50/60Hz)Rc1Rc
46,590
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018297VP3165-103LA1-X81N.C.(ノーマルクローズ)3AC110(50/60Hz)Rc1Rc
45,490
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018306VP3165-103TA1-X80N.C.(ノーマルクローズ)3AC110(50/60Hz)Rc1Rc
49,890
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018315VP3165-103TZA1-X80N.C.(ノーマルクローズ)3AC110(50/60Hz)Rc1Rc
50,880
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018376VP3165-105DA1-QN.C.(ノーマルクローズ)3DC24Rc1Rc
37,680
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018403VP3165-105DZB1-QN.O.(ノーマルオープン)3DC24Rc1Rc
38,450
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018421VP3165-105GA1-X81N.C.(ノーマルクローズ)3DC24Rc1Rc
45,210
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
57018437VP3165-105GSA1-N-X80N.C.(ノーマルクローズ)3DC24NPT1NPT
49,560
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする