曜日別特売

パイロット・ポペットタイプ VP318

パイロット・ポペットタイプ  VP318 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP318 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP318 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP318 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP318 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP318 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP318 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP318 - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

内容量1個
138件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
使用流体
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57018981VP3185-121DB1-X813空気AC100(50/60Hz)RcRc1 1/4N.O.(ノーマルオープン)
51,480
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57018997VP3185-121DZA1-X803空気AC100(50/60Hz)RcRc1 1/4N.C.(ノーマルクローズ)
56,710
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019006VP3185-121DZA1-X813空気AC100(50/60Hz)RcRc1 1/4N.C.(ノーマルクローズ)
51,980
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019015VP3185-121GA1-X813空気AC100(50/60Hz)RcRc1 1/4N.C.(ノーマルクローズ)
50,600
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019024VP3185-121GB1-X813空気AC100(50/60Hz)RcRc1 1/4N.O.(ノーマルオープン)
50,600
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019033VP3185-121GSA1-X813空気AC100(50/60Hz)RcRc1 1/4N.C.(ノーマルクローズ)
51,100
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019042VP3185-121TB1-X813空気AC100(50/60Hz)RcRc1 1/4N.O.(ノーマルオープン)
51,260
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019067VP3185-122DZA1-X813空気AC200(50/60Hz)RcRc1 1/4N.C.(ノーマルクローズ)
51,980
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019076VP3185-122DZB1-X813空気AC200(50/60Hz)RcRc1 1/4N.O.(ノーマルオープン)
51,980
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019085VP3185-122GA1-X813空気AC200(50/60Hz)RcRc1 1/4N.C.(ノーマルクローズ)
50,600
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019094VP3185-122GB1-X813空気AC200(50/60Hz)RcRc1 1/4N.O.(ノーマルオープン)
50,600
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019121VP3185-122TZA1-X803空気AC200(50/60Hz)RcRc1 1/4N.C.(ノーマルクローズ)
56,270
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019137VP3185-123DZA1-X813空気AC110(50/60Hz)RcRc1 1/4N.C.(ノーマルクローズ)
51,980
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019146VP3185-123TB1-X813空気AC110(50/60Hz)RcRc1 1/4N.O.(ノーマルオープン)
51,260
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019155VP3185-125DB1-X813空気DC24RcRc1 1/4N.O.(ノーマルオープン)
51,480
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019182VP3185-125DZA-F3空気DC24GG1 1/4N.C.(ノーマルクローズ)
42,680
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019191VP3185-125DZA-N3空気DC24NPTNPT1 1/4N.C.(ノーマルクローズ)
42,680
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019207VP3185-125DZB1-Q3空気DC24RcRc1 1/4N.O.(ノーマルオープン)
43,620
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019225VP3185-125GA1-X813空気DC24RcRc1 1/4N.C.(ノーマルクローズ)
50,600
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019234VP3185-125GB1-X813空気DC24RcRc1 1/4N.O.(ノーマルオープン)
50,600
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019243VP3185-125GSA1-X813空気DC24RcRc1 1/4N.C.(ノーマルクローズ)
51,100
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019252VP3185-125GSB1-X813空気DC24RcRc1 1/4N.O.(ノーマルオープン)
51,100
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019277VP3185-141DB1-X813空気AC100(50/60Hz)RcRc1 1/2N.O.(ノーマルオープン)
51,480
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019331VP3185-141DZA1-X803空気AC100(50/60Hz)RcRc1 1/2N.C.(ノーマルクローズ)
56,710
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019347VP3185-141DZA1-X813空気AC100(50/60Hz)RcRc1 1/2N.C.(ノーマルクローズ)
51,980
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019356VP3185-141DZB1-X813空気AC100(50/60Hz)RcRc1 1/2N.O.(ノーマルオープン)
51,980
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019365VP3185-141GA1-X813空気AC100(50/60Hz)RcRc1 1/2N.C.(ノーマルクローズ)
50,600
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019374VP3185-141GSB1-X813空気AC100(50/60Hz)RcRc1 1/2N.O.(ノーマルオープン)
51,100
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019383VP3185-141TB1-X813空気AC100(50/60Hz)RcRc1 1/2N.O.(ノーマルオープン)
51,260
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019392VP3185-141TZA1-X803空気AC100(50/60Hz)RcRc1 1/2N.C.(ノーマルクローズ)
56,270
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019401VP3185-141TZB1-X813空気AC100(50/60Hz)RcRc1 1/2N.O.(ノーマルオープン)
51,760
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019417VP3185-142DA1-X813空気AC200(50/60Hz)RcRc1 1/2N.C.(ノーマルクローズ)
51,480
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019435VP3185-142DZA1-X813空気AC200(50/60Hz)RcRc1 1/2N.C.(ノーマルクローズ)
51,980
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019444VP3185-142GA1-X813空気AC200(50/60Hz)RcRc1 1/2N.C.(ノーマルクローズ)
50,600
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019453VP3185-142LZA1-X813空気AC200(50/60Hz)RcRc1 1/2N.C.(ノーマルクローズ)
51,370
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019462VP3185-142TB1-X813空気AC200(50/60Hz)RcRc1 1/2N.O.(ノーマルオープン)
51,260
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019471VP3185-142TZA1-X803空気AC200(50/60Hz)RcRc1 1/2N.C.(ノーマルクローズ)
56,270
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019496VP3185-143DZA1-X803空気AC110(50/60Hz)RcRc1 1/2N.C.(ノーマルクローズ)
56,710
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019505VP3185-143TB1-X813空気AC110(50/60Hz)RcRc1 1/2N.O.(ノーマルオープン)
51,260
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019514VP3185-143TZA1-X803空気AC110(50/60Hz)RcRc1 1/2N.C.(ノーマルクローズ)
56,270
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019523VP3185-144DZA1-X803空気AC220(50/60Hz)RcRc1 1/2N.C.(ノーマルクローズ)
56,710
49,980
54,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019541VP3185-145DA1-N-Q3空気DC24NPTNPT1 1/2N.C.(ノーマルクローズ)
42,850
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019557VP3185-145DA1-X813空気DC24RcRc1 1/2N.C.(ノーマルクローズ)
51,480
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019566VP3185-145DB13空気DC24RcRc1 1/2N.O.(ノーマルオープン)
42,520
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019575VP3185-145DLB-N3空気DC24NPTNPT1 1/2N.O.(ノーマルオープン)
42,240
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019584VP3185-145DSA3空気DC24RcRc1 1/2N.C.(ノーマルクローズ)
42,740
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019636VP3185-145GA1-X813空気DC24RcRc1 1/2N.C.(ノーマルクローズ)
50,600
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019645VP3185-145GB1-X813空気DC24RcRc1 1/2N.O.(ノーマルオープン)
50,600
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019654VP3185-145GSA1-X813空気DC24RcRc1 1/2N.C.(ノーマルクローズ)
51,100
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57019663VP3185-145TB1-X813空気DC24RcRc1 1/2N.O.(ノーマルオープン)
51,260
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする