| 57032193 | VP344T-5DZ1-01A | DC24 | Rc | Rc1/8 | N.C.(ノーマルクローズ) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 57032202 | VP344T-5DZ1-02B | DC24 | Rc | Rc1/4 | N.O.(ノーマルオープン) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 57032211 | VP344T-5DZD1-02A | DC24 | Rc | Rc1/4 | N.C.(ノーマルクローズ) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 57032227 | VP344T-5DZD1-A | DC24 | - | - | N.C.(ノーマルクローズ) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 57032236 | VP344T-5DZE1-A | DC24 | - | - | N.C.(ノーマルクローズ) | DIN形ターミナル:コネクタ付 | | |
|
| 57032245 | VP344T-5GZ1-01A | DC24 | Rc | Rc1/8 | N.C.(ノーマルクローズ) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 57032254 | VP344T-5GZ1-02A | DC24 | Rc | Rc1/4 | N.C.(ノーマルクローズ) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 57032263 | VP344T-5GZ1-02B | DC24 | Rc | Rc1/4 | N.O.(ノーマルオープン) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 57032272 | VP344T-5GZ1-A | DC24 | - | - | N.C.(ノーマルクローズ) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 57032281 | VP344T-5GZ1-B | DC24 | - | - | N.O.(ノーマルオープン) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 57032297 | VP344T-5GZD1-02A | DC24 | Rc | Rc1/4 | N.C.(ノーマルクローズ) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 57032306 | VP344T-5GZE1-01A | DC24 | Rc | Rc1/8 | N.C.(ノーマルクローズ) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 57032315 | VP344T-5GZE1-02A | DC24 | Rc | Rc1/4 | N.C.(ノーマルクローズ) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|
| 57032324 | VP344T-5HZ1-01A | DC24 | Rc | Rc1/8 | N.C.(ノーマルクローズ) | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 57032333 | VP344T-5HZ1-A | DC24 | - | - | N.C.(ノーマルクローズ) | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 57032342 | VP344T-5HZD1-02A | DC24 | Rc | Rc1/4 | N.C.(ノーマルクローズ) | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 57032351 | VP344T-5HZD1-02B | DC24 | Rc | Rc1/4 | N.O.(ノーマルオープン) | グロメット:リード線長さ600mm | | |
|
| 57032367 | VP344T-5LOZ1-02A | DC24 | Rc | Rc1/4 | N.C.(ノーマルクローズ) | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 57032376 | VP344T-5LOZ1-A | DC24 | - | - | N.C.(ノーマルクローズ) | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 57032385 | VP344T-5LOZD1-02A | DC24 | Rc | Rc1/4 | N.C.(ノーマルクローズ) | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 57032394 | VP344T-5LOZE1-01A | DC24 | Rc | Rc1/8 | N.C.(ノーマルクローズ) | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 57032403 | VP344T-5LZ1-01A | DC24 | Rc | Rc1/8 | N.C.(ノーマルクローズ) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 57032412 | VP344T-5LZ1-A | DC24 | - | - | N.C.(ノーマルクローズ) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 57032421 | VP344T-5LZD1-02A | DC24 | Rc | Rc1/4 | N.C.(ノーマルクローズ) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 57032437 | VP344T-5LZD1-A | DC24 | - | - | N.C.(ノーマルクローズ) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 57032446 | VP344T-5LZD1-B | DC24 | - | - | N.O.(ノーマルオープン) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 57032455 | VP344T-5LZE1-A | DC24 | - | - | N.C.(ノーマルクローズ) | L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 57032464 | VP344T-5MOZ1-02A | DC24 | Rc | Rc1/4 | N.C.(ノーマルクローズ) | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 57032473 | VP344T-5MZ1-01A | DC24 | Rc | Rc1/8 | N.C.(ノーマルクローズ) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 57032482 | VP344T-5MZ1-02B | DC24 | Rc | Rc1/4 | N.O.(ノーマルオープン) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 57032491 | VP344T-5MZ1-A | DC24 | - | - | N.C.(ノーマルクローズ) | M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm) | | |
|
| 57032507 | VP344T-5TZ1-02A | DC24 | Rc | Rc1/4 | N.C.(ノーマルクローズ) | コンジットターミナル | | |
|
| 57032516 | VP344T-5TZ1-02B | DC24 | Rc | Rc1/4 | N.O.(ノーマルオープン) | コンジットターミナル | | |
|
| 57032525 | VP344T-5TZ1-A | DC24 | - | - | N.C.(ノーマルクローズ) | コンジットターミナル | | |
|
| 57032534 | VP344T-5YZ1-01A | DC24 | Rc | Rc1/8 | N.C.(ノーマルクローズ) | DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタなし | | |
|
| 57032543 | VP344T-5YZ1-01B | DC24 | Rc | Rc1/8 | N.O.(ノーマルオープン) | DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタなし | | |
|
| 57032552 | VP344T-5YZ1-A | DC24 | - | - | N.C.(ノーマルクローズ) | DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタなし | | |
|
| 57032561 | VP344T-5YZ1-B | DC24 | - | - | N.O.(ノーマルオープン) | DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタなし | | |
|
| 57032577 | VP344T-5YZD1-01A | DC24 | Rc | Rc1/8 | N.C.(ノーマルクローズ) | DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタなし | | |
|
| 57032586 | VP344T-5YZD1-01B | DC24 | Rc | Rc1/8 | N.O.(ノーマルオープン) | DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタなし | | |
|
| 57032595 | VP344T-5YZD1-A | DC24 | - | - | N.C.(ノーマルクローズ) | DIN(EN175301-803)形ターミナル:コネクタなし | | |
|
| 57032604 | VP344T-6GZ1-A | DC12 | - | - | N.C.(ノーマルクローズ) | グロメット:リード線長さ300mm | | |
|