曜日別特売

パイロット・ポペットタイプ VP417

パイロット・ポペットタイプ  VP417 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP417 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP417 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP417 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP417 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP417 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP417 - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP417 - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57034135VP4170-125DLDC24Rc1 1/4ランプ付DIN形ターミナル
95,590
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57034144VP4170-125GDC24Rc1 1/4グロメット
93,720
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57034153VP4170-125TDC24Rc1 1/4コンジットターミナル
95,760
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57034241VP4170-145DLDC24Rc1 1/2ランプ付DIN形ターミナル
95,590
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57034257VP4170-145GDC24Rc1 1/2グロメット
93,720
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
57034266VP4170-145TDC24Rc1 1/2コンジットターミナル
95,760
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57034275VP4170-145T-FDC24G1 1/2コンジットターミナル
95,760
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57034284VP4170-145TLDC24Rc1 1/2ランプ付コンジットターミナル
96,800
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
57034397VP4174-005DDC24--DIN形ターミナル
65,230
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
57034406VP4174-005DLDC24--ランプ付DIN形ターミナル
66,220
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57034415VP4174-005GDC24--グロメット
64,350
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
57034424VP4174-005TDC24--コンジットターミナル
66,390
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57034433VP4174-005TLDC24--ランプ付コンジットターミナル
67,430
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
57034047VP4170-121TAC100(50/60Hz)Rc1 1/4コンジットターミナル
86,450
取扱い終了
返品不可
57034022VP4170-121DAC100(50/60Hz)Rc1 1/4DIN形ターミナル
85,400
取扱い終了
返品不可
57034031VP4170-121DLAC100(50/60Hz)Rc1 1/4ランプ付DIN形ターミナル
86,300
取扱い終了
返品不可
57034056VP4170-121TLAC100(50/60Hz)Rc1 1/4ランプ付コンジットターミナル
87,400
取扱い終了
返品不可
57034065VP4170-122DAC200(50/60Hz)Rc1 1/4DIN形ターミナル
85,400
取扱い終了
返品不可
57034074VP4170-122TAC200(50/60Hz)Rc1 1/4コンジットターミナル
86,450
取扱い終了
返品不可
57034083VP4170-122TLAC200(50/60Hz)Rc1 1/4ランプ付コンジットターミナル
87,400
取扱い終了
返品不可
57034092VP4170-123DLAC110(50/60Hz)Rc1 1/4ランプ付DIN形ターミナル
86,300
取扱い終了
返品不可
57034101VP4170-123TLAC110(50/60Hz)Rc1 1/4ランプ付コンジットターミナル
87,400
取扱い終了
返品不可
57034117VP4170-124DLAC220(50/60Hz)Rc1 1/4ランプ付DIN形ターミナル
86,300
取扱い終了
返品不可
57034126VP4170-124GAC220(50/60Hz)Rc1 1/4グロメット
84,600
取扱い終了
返品不可
57034162VP4170-141DLAC100(50/60Hz)Rc1 1/2ランプ付DIN形ターミナル
86,300
取扱い終了
返品不可
57034171VP4170-141TAC100(50/60Hz)Rc1 1/2コンジットターミナル
86,450
取扱い終了
返品不可
57034187VP4170-141TLAC100(50/60Hz)Rc1 1/2ランプ付コンジットターミナル
87,400
取扱い終了
返品不可
57034196VP4170-142DLAC200(50/60Hz)Rc1 1/2ランプ付DIN形ターミナル
86,300
取扱い終了
返品不可
57034205VP4170-143TLAC110(50/60Hz)Rc1 1/2ランプ付コンジットターミナル
87,400
取扱い終了
返品不可
57034214VP4170-144GAC220(50/60Hz)Rc1 1/2グロメット
84,600
取扱い終了
返品不可
57034223VP4170-144TAC220(50/60Hz)Rc1 1/2コンジットターミナル
86,450
取扱い終了
返品不可
57034232VP4170-144TLAC220(50/60Hz)Rc1 1/2ランプ付コンジットターミナル
87,400
取扱い終了
返品不可
57034293VP4174-001GAC100(50/60Hz)--グロメット
57,900
取扱い終了
返品不可
57034302VP4174-001TAC100(50/60Hz)--コンジットターミナル
59,750
取扱い終了
返品不可
57034311VP4174-001TLAC100(50/60Hz)--ランプ付コンジットターミナル
60,700
取扱い終了
返品不可
57034327VP4174-002DLAC200(50/60Hz)--ランプ付DIN形ターミナル
59,600
取扱い終了
返品不可
57034336VP4174-002GAC200(50/60Hz)--グロメット
57,900
取扱い終了
返品不可
57034345VP4174-002TAC200(50/60Hz)--コンジットターミナル
59,750
取扱い終了
返品不可
57034354VP4174-002TLAC200(50/60Hz)--ランプ付コンジットターミナル
60,700
取扱い終了
返品不可
57034363VP4174-003DLAC110(50/60Hz)--ランプ付DIN形ターミナル
59,600
取扱い終了
返品不可
57034372VP4174-004TAC220(50/60Hz)--コンジットターミナル
59,750
取扱い終了
返品不可
57034381VP4174-004TLAC220(50/60Hz)--ランプ付コンジットターミナル
60,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57034047VP4170-121T57065181VPA4170-12VP4170-121T 3ポートエアオペレートバルブ VPA41 SMC 570651813ポートエアオペレートバルブ VPA41SMC1個
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする