曜日別特売

パイロット・ポペットタイプ VP542K

パイロット・ポペットタイプ  VP542K - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP542K - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP542K - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP542K - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP542K - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP542K - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP542K - SMCパイロット・ポペットタイプ  VP542K - SMC

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ポート数3使用流体空気内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57041196VP542K-1D1-02A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,290
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041205VP542K-1D1-03BAC100(50/60Hz)RcRc3/8N.O.(ノーマルオープン)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041214VP542K-1DZ1-02A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041223VP542K-1DZ1-03BAC100(50/60Hz)RcRc3/8N.O.(ノーマルオープン)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041232VP542K-1DZE1-02AAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041241VP542K-1G1-03A-FAC100(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
9,410
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041257VP542K-1GZ1-03AAC100(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041266VP542K-1GZE1-03A-FAC100(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
9,960
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041275VP542K-1TZ1-02A-FAC100(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
10,670
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041284VP542K-1TZ1-03AAC100(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
10,400
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041293VP542K-1TZE1-03AAC100(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
10,400
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041302VP542K-2D1-03AAC200(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041311VP542K-2D1-03A-FAC200(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,290
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041327VP542K-2D1-03FAAC200(50/60Hz)GG3/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041336VP542K-2DZ1-02A-FAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041345VP542K-2DZ1-03A-FAC200(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041354VP542K-2DZE1-03A-FAC200(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041363VP542K-2GD1-03B-FAC200(50/60Hz)RcRc3/8N.O.(ノーマルオープン)グロメット:リード線長さ300mm
9,410
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041372VP542K-2GE1-03AAC200(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
9,130
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041381VP542K-2GZ1-03A-FAC200(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041397VP542K-2MZ1-03A-FAC200(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
10,230
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
57041406VP542K-2T1-02AAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
9,850
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041415VP542K-2T1-02A-FAC200(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
10,120
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041424VP542K-2T1-03AAC200(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
9,850
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
57041433VP542K-2TZ1-03AAC200(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
10,400
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041442VP542K-2TZ1-03A-FAC200(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
10,670
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041451VP542K-2TZ1-03BAC200(50/60Hz)RcRc3/8N.O.(ノーマルオープン)コンジットターミナル
10,400
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041467VP542K-2TZ1-03B-FAC200(50/60Hz)RcRc3/8N.O.(ノーマルオープン)コンジットターミナル
10,670
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041476VP542K-3DD1-03AAC110/AC115(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57041485VP542K-3DD1-03BAC110/AC115(50/60Hz)RcRc3/8N.O.(ノーマルオープン)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57041494VP542K-3DZ1-03AAC110/AC115(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041503VP542K-3DZ1-03A-FAC110/AC115(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041512VP542K-3DZE1-02AAC110/AC115(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041521VP542K-3DZE1-02BAC110/AC115(50/60Hz)RcRc1/4N.O.(ノーマルオープン)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041537VP542K-3G1-03AAC110/AC115(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
9,130
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041546VP542K-3GZ1-03AAC110/AC115(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)グロメット:リード線長さ300mm
9,680
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041555VP542K-4D1-03AAC220/AC230(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041564VP542K-4DD1-03A-FAC220/AC230(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,290
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041573VP542K-4DZ1-02AAC220/AC230(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041582VP542K-4DZ1-03AAC220/AC230(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041591VP542K-4DZ1-03A-FAC220/AC230(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,840
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041607VP542K-4DZE1-02AAC220/AC230(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041616VP542K-4T1-02AAC220/AC230(50/60Hz)RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
9,850
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041625VP542K-4T1-03AAC220/AC230(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
9,850
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041634VP542K-4TZ1-03AAC220/AC230(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)コンジットターミナル
10,400
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041643VP542K-4Y1-03AAC220/AC230(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041652VP542K-4YZ1-03AAC220/AC230(50/60Hz)RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041661VP542K-5D1-02ADC24RcRc1/4N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041677VP542K-5D1-03ADC24RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
57041686VP542K-5D1-03A-FDC24RcRc3/8N.C.(ノーマルクローズ)DIN形ターミナル:コネクタ付
10,290
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする