曜日別特売

VQ2A0

VQ2A0 - SMCVQ2A0 - SMCVQ2A0 - SMCVQ2A0 - SMCVQ2A0 - SMCVQ2A0 - SMCVQ2A0 - SMCVQ2A0 - SMC
切換方式4位置デュアル3ポート弁ポート数5使用流体空気内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57091316VQ2A01-11AC100(50/60Hz)--
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57091325VQ2A01-11-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57091334VQ2A01-1BW1AC100(50/60Hz)--
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57091352VQ2A01-51-02DC24RcRc1/4
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57091361VQ2A01-51-QDC24--
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57091386VQ2A01-5B1DC24--
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57091395VQ2A01-5C1DC24--
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57091404VQ2A01-5W1DC24--
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57091413VQ2A01N-51DC24--
12,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57091422VQ2A01N-5W1DC24--
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57091343VQ2A01-5-02DC24RcRc1/4
17,820
取扱い終了
返品不可
57091377VQ2A01-5BDC24--
13,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする