曜日別特売

VQ435

VQ435 - SMCVQ435 - SMC
ポート数5使用流体空気・不活性ガス切換方式3位置クローズドセンタ内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57095035VQ4350Y-5GE-02DC24RcRc1/4グロメット:リード線長さ0.6m
19,530
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57095211VQ4351Y-5HB-03DC24RcRc3/8グロメット:リード線長さ1.5m
20,190
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57095001VQ4350-5H-02NDC24NPTNPT1/4グロメット:リード線長さ1.5m
18,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
57095026VQ4350-5HEDC24-サブプレートなしグロメット:リード線長さ1.5m
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
57095071VQ4351-1HEAC100(50/60Hz)-サブプレートなしグロメット:リード線長さ1.5m
15,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
57095105VQ4351-5HB-QDC24-サブプレートなしグロメット:リード線長さ1.5m
16,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
57095114VQ4351-5HBW-03-QDC24RcRc3/8グロメット:リード線長さ1.5m
18,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
57095123VQ4351-5HE-02DC24RcRc1/4グロメット:リード線長さ1.5m
16,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
57095193VQ4351R-5GB-03DC24RcRc3/8グロメット:リード線長さ0.6m
18,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
57094956VQ4350-1GWAC100(50/60Hz)-サブプレートなしグロメット:リード線長さ0.6m
16,700
取扱い終了
返品不可
57094965VQ4350-1H-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ1.5m
18,050
取扱い終了
返品不可
57094974VQ4350-1HEAC100(50/60Hz)-サブプレートなしグロメット:リード線長さ1.5m
16,200
取扱い終了
返品不可
57094983VQ4350-1HE-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ1.5m
17,750
取扱い終了
返品不可
57094992VQ4350-1HEBW-03AC100(50/60Hz)RcRc3/8グロメット:リード線長さ1.5m
19,150
取扱い終了
返品不可
57095017VQ4350-5H-B03DC24RcRc3/8グロメット:リード線長さ1.5m
19,300
取扱い終了
返品不可
57095044VQ4351-1G-03NAC100(50/60Hz)NPTNPT3/8グロメット:リード線長さ0.6m
16,950
取扱い終了
返品不可
57095053VQ4351-1G-03TAC100(50/60Hz)NPTFNPTF3/8グロメット:リード線長さ0.6m
16,950
取扱い終了
返品不可
57095062VQ4351-1H-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ1.5m
17,150
取扱い終了
返品不可
57095087VQ4351-2G-03-QAC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメット:リード線長さ0.6m
17,250
取扱い終了
返品不可
57095096VQ4351-2HW-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメット:リード線長さ1.5m
17,550
取扱い終了
返品不可
57095132VQ4351-6HBDC12-サブプレートなしグロメット:リード線長さ1.5m
16,600
取扱い終了
返品不可
57095141VQ4351R-1GWAC100(50/60Hz)-サブプレートなしグロメット:リード線長さ0.6m
16,400
取扱い終了
返品不可
57095157VQ4351R-1GW-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ0.6m
17,950
取扱い終了
返品不可
57095166VQ4351R-2GAC200(50/60Hz)-サブプレートなしグロメット:リード線長さ0.6m
16,000
取扱い終了
返品不可
57095175VQ4351R-2G-02AC200(50/60Hz)RcRc1/4グロメット:リード線長さ0.6m
17,550
取扱い終了
返品不可
57095184VQ4351R-2GE-03AC200(50/60Hz)RcRc3/8グロメット:リード線長さ0.6m
17,250
取扱い終了
返品不可
57095202VQ4351R-5GWDC24-サブプレートなしグロメット:リード線長さ0.6m
16,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57095001VQ4350-5H-02N20432205VQ4350-5H1-02NVQ4350-5H-02N 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4350 SMC 204322055ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4350SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57095026VQ4350-5HE43682677VQ4350-5HE1VQ4350-5HE V Series(VQ4350) SMC 43682677V Series(VQ4350)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57095071VQ4351-1HE20432406VQ4351-1HE1VQ4351-1HE 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351 SMC 204324065ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57095105VQ4351-5HB-Q20432957VQ4351-5HB1-QVQ4351-5HB-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351 SMC 204329575ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57095114VQ4351-5HBW-03-Q20432896VQ4351-5HBW1-03-QVQ4351-5HBW-03-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351 SMC 204328965ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57095123VQ4351-5HE-0243682932VQ4351-5HE1-02VQ4351-5HE-02 V Series(VQ4351) SMC 43682932V Series(VQ4351)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57095193VQ4351R-5GB-0343683176VQ4351R-5GB1-03VQ4351R-5GB-03 V Series(VQ4351R) SMC 43683176V Series(VQ4351R)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする