曜日別特売

VQ535

VQ535 - SMCVQ535 - SMCVQ535 - SMC
ポート数5使用流体空気・不活性ガス切換方式3位置クローズドセンタ内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57098711VQ5351RY-5GDC24-サブプレートなしグロメット:リード線長さ0.6m
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57098727VQ5351Y-5GWDC24-サブプレートなしグロメット:リード線長さ0.6m
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57098736VQ5351Y-5GW-04DC24RcRc1/2グロメット:リード線長さ0.6m
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57098456VQ5350-2GAC200(50/60Hz)-サブプレートなしグロメット:リード線長さ0.6m
17,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
57098517VQ5350Y-5GDC24-サブプレートなしグロメット:リード線長さ0.6m
17,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
57098526VQ5350Y-5HEDC24-サブプレートなしグロメット:リード線長さ1.5m
17,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
57098614VQ5351-5GB-QDC24-サブプレートなしグロメット:リード線長さ0.6m
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
57098623VQ5351-5HBW-04DC24RcRc1/2グロメット:リード線長さ1.5m
19,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
57098641VQ5351-5HE-04DC24RcRc1/2グロメット:リード線長さ1.5m
18,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
57098657VQ5351-5HEB-04DC24RcRc1/2グロメット:リード線長さ1.5m
19,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
57098431VQ5350-1HB-04AC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメット:リード線長さ1.5m
20,450
取扱い終了
返品不可
57098447VQ5350-1HEW-04AC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメット:リード線長さ1.5m
19,550
取扱い終了
返品不可
57098465VQ5350-2HB-04AC200(50/60Hz)RcRc1/2グロメット:リード線長さ1.5m
20,450
取扱い終了
返品不可
57098474VQ5350-5GEDC24-サブプレートなしグロメット:リード線長さ0.6m
16,950
取扱い終了
返品不可
57098483VQ5350-5GE-04DC24RcRc1/2グロメット:リード線長さ0.6m
18,950
取扱い終了
返品不可
57098492VQ5350R-1HAC100(50/60Hz)-サブプレートなしグロメット:リード線長さ1.5m
18,050
取扱い終了
返品不可
57098501VQ5350R-4HAC220(50/60Hz)-サブプレートなしグロメット:リード線長さ1.5m
18,050
取扱い終了
返品不可
57098535VQ5351-1GBW-04AC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメット:リード線長さ0.6m
19,700
取扱い終了
返品不可
57098544VQ5351-1GEAC100(50/60Hz)-サブプレートなしグロメット:リード線長さ0.6m
16,000
取扱い終了
返品不可
57098553VQ5351-1GE-04AC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメット:リード線長さ0.6m
18,000
取扱い終了
返品不可
57098562VQ5351-1GEWAC100(50/60Hz)-サブプレートなしグロメット:リード線長さ0.6m
16,400
取扱い終了
返品不可
57098571VQ5351-1GWAC100(50/60Hz)-サブプレートなしグロメット:リード線長さ0.6m
16,700
取扱い終了
返品不可
57098587VQ5351-1GW-04AC100(50/60Hz)RcRc1/2グロメット:リード線長さ0.6m
18,700
取扱い終了
返品不可
57098596VQ5351-2GBW-04AC200(50/60Hz)RcRc1/2グロメット:リード線長さ0.6m
19,700
取扱い終了
返品不可
57098605VQ5351-5G-B04DC24RcRc1/2グロメット:リード線長さ0.6m
20,150
取扱い終了
返品不可
57098632VQ5351-5HBW-B04DC24RcRc1/2グロメット:リード線長さ1.5m
21,750
取扱い終了
返品不可
57098666VQ5351R-5GDC24-サブプレートなしグロメット:リード線長さ0.6m
16,900
取扱い終了
返品不可
57098675VQ5351R-5GBDC24-サブプレートなしグロメット:リード線長さ0.6m
17,900
取扱い終了
返品不可
57098684VQ5351R-5GEBDC24-サブプレートなしグロメット:リード線長さ0.6m
17,600
取扱い終了
返品不可
57098693VQ5351R-5GEB-04DC24RcRc1/2グロメット:リード線長さ0.6m
19,600
取扱い終了
返品不可
57098702VQ5351R-5HDC24-サブプレートなしグロメット:リード線長さ1.5m
17,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57098456VQ5350-2G20470328VQ5350-2G1VQ5350-2G 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5350 SMC 204703285ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5350SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57098517VQ5350Y-5G20470504VQ5350Y-5G1VQ5350Y-5G 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5350Y SMC 204705045ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5350YSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57098526VQ5350Y-5HE20470529VQ5350Y-5HE1VQ5350Y-5HE 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5350Y SMC 204705295ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5350YSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57098614VQ5351-5GB-Q20470644VQ5351-5GB1-QVQ5351-5GB-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5351 SMC 204706445ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5351SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57098623VQ5351-5HBW-0420470696VQ5351-5HBW1-04VQ5351-5HBW-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5351 SMC 204706965ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5351SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57098641VQ5351-5HE-0443690693VQ5351-5HE1-04VQ5351-5HE-04 V Series(VQ5351) SMC 43690693V Series(VQ5351)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
57098657VQ5351-5HEB-0420470739VQ5351-5HEB1-04VQ5351-5HEB-04 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5351 SMC 204707395ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5351SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする