| 57121671 | VQZ1820-5L1-C4 | DC24 | - | Φ4用ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付 | | |
|
| 57121687 | VQZ1820-5MO1-C6 | DC24 | - | Φ6用ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 57121696 | VQZ1820B-5L1-C6 | DC24 | - | Φ6用ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付 | | |
|
| 57121705 | VQZ1821-1L1-C4 | AC100(50/60Hz) | - | Φ4用ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付 | | |
|
| 57121714 | VQZ1821-1LO1-M5 | AC100(50/60Hz) | M | M5 | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 57121723 | VQZ1821-5LB1-C6 | DC24 | - | Φ6用ワンタッチ管継手 | L形プラグコネクタ:リード線付 | | |
|
| 57121732 | VQZ1821-5LB1-M5 | DC24 | M | M5 | L形プラグコネクタ:リード線付 | | |
|
| 57121741 | VQZ1821-5MOB1-C4 | DC24 | - | Φ4用ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|
| 57121757 | VQZ1821B-5M1-C4 | DC24 | - | Φ4用ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線付 | | |
|
| 57121766 | VQZ1821B-5M1-C6 | DC24 | - | Φ6用ワンタッチ管継手 | M形プラグコネクタ:リード線付 | | |
|
| 57121775 | VQZ1850-5LB1-Q | DC24 | - | - | L形プラグコネクタ:リード線付 | | |
|
| 57121784 | VQZ1851-1M1-01 | AC100(50/60Hz) | Rc | Rc1/8 | M形プラグコネクタ:リード線付 | | |
|
| 57121793 | VQZ1851-2M1 | AC200(50/60Hz) | - | - | M形プラグコネクタ:リード線付 | | |
|
| 57121802 | VQZ1851-5L1-Q | DC24 | - | - | L形プラグコネクタ:リード線付 | | |
|
| 57121811 | VQZ1851R-1L1 | AC100(50/60Hz) | - | - | L形プラグコネクタ:リード線付 | | |
|
| 57121827 | VQZ1851R-5LOB1 | DC24 | - | - | L形プラグコネクタ:コネクタなし | | |
|