曜日別特売

VQZ28

VQZ28 - SMCVQZ28 - SMCVQZ28 - SMCVQZ28 - SMCVQZ28 - SMCVQZ28 - SMCVQZ28 - SMCVQZ28 - SMC
ポート数5使用流体空気切換方式混載用3ポート N.C.内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127533VQZ2820B-5L1-C6DC24-Φ6用ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127542VQZ2821-1YZ1-C6AC100(50/60Hz)-Φ6用ワンタッチ管継手DIN形ターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127551VQZ2821-5Y1-C4DC24-Φ4用ワンタッチ管継手DIN形ターミナル
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127567VQZ2821-5YS1-C6DC24-Φ6用ワンタッチ管継手DIN形ターミナル(DC仕様)
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127576VQZ2821-5YZ1-C4DC24-Φ4用ワンタッチ管継手DIN形ターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127585VQZ2821-6YW1-C6DC12-Φ6用ワンタッチ管継手DIN形ターミナル
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127594VQZ2821B-5L1-C6DC24-Φ6用ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127603VQZ2821R-5LO1-M5DC24MM5L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127612VQZ2850-1YZ1-01AC100(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127621VQZ2850-5YZ1-QDC24--DIN形ターミナル
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127637VQZ2850K-5M1DC24--M形プラグコネクタ:リード線付
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127646VQZ2850K-5YZ1DC24--DIN形ターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127655VQZ2851-2YZB1-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8DIN形ターミナル
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127664VQZ2851-3Y1AC110/115(50/60Hz)--DIN形ターミナル
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127673VQZ2851-3Y1-02AC110/115(50/60Hz)RcRc1/4DIN形ターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127682VQZ2851-5Y1-02DC24RcRc1/4DIN形ターミナル
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127691VQZ2851R-5M1DC24--M形プラグコネクタ:リード線付
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
57127707VQZ2851R-5YZ1-01DC24RcRc1/8DIN形ターミナル
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする