サブプレートアッセンブリ

サブプレートアッセンブリ - SMCサブプレートアッセンブリ - SMCサブプレートアッセンブリ - SMCサブプレートアッセンブリ - SMCサブプレートアッセンブリ - SMCサブプレートアッセンブリ - SMCサブプレートアッセンブリ - SMCサブプレートアッセンブリ - SMC

・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411

ポート数5内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57136265VS4010-CS-01コンジット1/8
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
57136274VS4010-CS-02コンジット1/4
2,640
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
57136283VS4010-CS-03コンジット3/8
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
57136292VS4010-S-01グロメット、DIN形ターミナル1/8
1,270
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
57136301VS4010-S-02グロメット、DIN形ターミナル1/4
1,270
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
57136317VS4010-S-03グロメット、DIN形ターミナル3/8
1,270
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
57136326VS4010-TS-01ターミナル付コンジット1/8
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
57136335VS4010-TS-02ターミナル付コンジット1/4
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
57136344VS4010-TS-03ターミナル付コンジット3/8
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする