曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS431

5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS431 - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS431 - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS431 - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS431 - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS431 - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS431 - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS431 - SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS431 - SMC

・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411

ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気・不活性ガス内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57138837VS4310-015CDC24Rc1/8
26,130
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57138846VS4310-015DDC24Rc1/8
28,160
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57138855VS4310-015DLDC24Rc1/8
30,030
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57138864VS4310-015TDC24Rc1/8
27,010
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57138873VS4310-015TPDC24Rc1/8
29,210
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57138882VS4310-015UDC24Rc1/8
24,860
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57138891VS4310-015UPDC24Rc1/8
27,060
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57138925VS4310-025CDC24Rc1/4
26,130
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
57138934VS4310-025CPDC24Rc1/4
28,330
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57138943VS4310-025DDC24Rc1/4
28,160
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57138952VS4310-025DLDC24Rc1/4
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57138961VS4310-025DLPDC24Rc1/4
32,230
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57138977VS4310-025DPDC24Rc1/4
30,360
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57138986VS4310-025TDC24Rc1/4
27,010
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57138995VS4310-025TPDC24Rc1/4
29,210
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57139004VS4310-025UDC24Rc1/4
24,860
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57139013VS4310-025UPDC24Rc1/4
27,060
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57139065VS4310-035CDC24Rc3/8(裏配管はなし)
26,130
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57139074VS4310-035CPDC24Rc3/8(裏配管はなし)
28,330
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57139083VS4310-035DDC24Rc3/8(裏配管はなし)
28,160
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57139092VS4310-035DLDC24Rc3/8(裏配管はなし)
30,030
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57139101VS4310-035TDC24Rc3/8(裏配管はなし)
27,010
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57139117VS4310-035UDC24Rc3/8(裏配管はなし)
24,860
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57139162VS4314-005DDC24サブプレートなし
26,950
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57139171VS4314-005DLDC24サブプレートなし
28,820
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57138821VS4310-011C-NAC100(50/60Hz)NPT1/8
20,650
取扱い終了
返品不可
57138907VS4310-022DLPAC200(50/60Hz)Rc1/4
26,200
取扱い終了
返品不可
57138916VS4310-022ULPAC200(50/60Hz)Rc1/4
23,200
取扱い終了
返品不可
57139022VS4310-031T-NAC100(50/60Hz)NPT3/8(裏配管はなし)
21,450
取扱い終了
返品不可
57139031VS4310-031UL-FAC100(50/60Hz)G3/8(裏配管はなし)
21,200
取扱い終了
返品不可
57139047VS4310-033DLAC110(50/60Hz)Rc3/8(裏配管はなし)
24,200
取扱い終了
返品不可
57139056VS4310-034UAC220(50/60Hz)Rc3/8(裏配管はなし)
19,500
取扱い終了
返品不可
57139126VS4311-021UAC100(50/60Hz)Rc1/4
19,500
取扱い終了
返品不可
57139135VS4314-001CLPAC100(50/60Hz)サブプレートなし
23,000
取扱い終了
返品不可
57139144VS4314-003DLAC110(50/60Hz)サブプレートなし
23,100
取扱い終了
返品不可
57139153VS4314-004UPAC220(50/60Hz)サブプレートなし
20,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする