直動形2ポートソレノイドバルブ VX210

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 - SMC
(5件のレビュー)

空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

使用流体空気内容量1個
453件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
弁形式/ボディ形状
オリフィス径(Φmm)
最高作動圧力差(MPa)
弁構造
最高システム圧力(MPa)
使用流体温度(℃)
周囲温度(℃)
流量特性
管接続口径
リード線取出方法
材質(シール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57425532VX210AADC24VN.C./単体21.0直動形----1/8グロメットNBR
2,590
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57425541VX210AAA------------
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
57425557VX210AAB------------
2,590
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425566VX210AAC------------
3,140
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425575VX210AAH------------
3,300
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425584VX210AAL------------
3,300
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425593VX210AAZ------------
2,750
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425602VX210AB------------
2,590
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425611VX210ABA------------
2,590
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425627VX210ABC------------
3,140
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425636VX210ABH------------
3,300
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425645VX210ABZ------------
2,750
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425654VX210AC------------
2,590
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425663VX210ACB------------
2,590
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425672VX210AD------------
2,590
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
57425681VX210ADB------------
2,590
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425697VX210AEG------------
3,140
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425706VX210AF------------
3,520
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
57425715VX210AFZ------------
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425724VX210AG------------
3,630
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
57425733VX210AGH------------
4,350
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425742VX210AGZ------------
3,800
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425751VX210AH------------
3,630
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425767VX210AJ------------
3,630
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425776VX210AK------------
3,630
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425785VX210AM------------
3,800
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425794VX210AMZ------------
3,960
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425803VX210AN------------
3,800
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425812VX210AQ------------
3,800
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425821VX210AS------------
3,030
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425837VX210AT------------
3,030
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425846VX210AZ1A------------
2,590
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425855VX210AZ1AZ------------
2,750
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425864VX210AZ1B------------
2,590
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425873VX210AZ1D------------
2,590
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425882VX210AZ1DH------------
3,300
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425891VX210AZ1E------------
3,520
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425907VX210AZ1EE------------
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425916VX210AZ1EZ------------
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425925VX210AZ1G------------
3,630
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425934VX210AZ1JB------------
3,630
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425943VX210AZ1Q------------
3,030
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425952VX210AZ1TE------------
2,920
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425961VX210AZ2A------------
4,460
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
57425977VX210AZ2AB------------
4,460
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425986VX210AZ2AZ------------
4,620
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
57425995VX210AZ2B------------
4,460
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
57426004VX210AZ2BZ------------
4,620
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
57426013VX210AZ2C------------
4,460
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
57426022VX210AZ2D------------
4,460
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: トラックエアホーン用電磁弁
岡電電気・ガス・熱供給・水道業

動作も確実で、しかも「エアホーン用」として
トラックカスタムパーツとして売られている
電磁弁より明らかに安価。
欲を言えば立ち上がりと瞬発的流量を
欲張りたいところだが、エアホーン特性もあるので
こんなところかと。

1が参考にしています
対象商品 : 57428201
2021-09-15
用途: 洗車場の水と洗剤の自動切り替えに使用
アムフルス(ウルトラ洗車場)サービス業

既存のソレノイドバルブの交換用に使用しました。配線もしっかり防水処理してあり配管の接続もスムーズに行えました。これで安心して使用できます。

対象商品 : 57427632
2018-03-30
用途: サンドブラストのエアーソレノイドバルブとして使用。
StudioFindサービス業

作動音も小さく、作動時の電力消費も低く大変良い商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 57425532
2018-02-23
用途: 機械の修理
卸売・小売業

納期重視でココで買いました。価格、品物は何処も変わりませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 57427422
2017-01-17
用途: バイクのエアサス
ETERNITY自動車・二輪車・自転車関連業

ボディが従来のものより小さくなったんですが配線の保護部分ができたのででかく感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする