曜日別特売

直動形2ポートソレノイドバルブ VX220

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 - SMC
(1件のレビュー)

・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

使用流体空気内容量1個
278件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57449341VX220AA2--
3,250
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
57449357VX220AAC2--
3,800
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449366VX220AAH2--
3,960
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449375VX220AAZ2--
3,410
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449384VX220AB2AC100V1/4
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
57449393VX220ABA2--
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449402VX220ABC2--
3,800
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449411VX220ABZ2ポート--
3,410
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449427VX220AC2ポート--
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
57449436VX220AD2ポートAC200V1/4
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
57449445VX220ADC2--
3,800
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449454VX220ADH2--
3,960
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449463VX220AE2ポート--
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
57449472VX220AF2--
4,180
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57449481VX220AFB2--
4,180
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449497VX220AFH2--
4,900
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449506VX220AFZ2--
4,350
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449515VX220AG2--
4,290
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
57449524VX220AGA2--
4,290
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
57449533VX220AGZ2--
4,460
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449542VX220AH2--
4,290
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
57449551VX220AHZ2--
4,460
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449567VX220AJ2ポート--
4,290
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449576VX220AK2ポート--
4,290
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449585VX220AKH2--
5,010
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449594VX220AKZ2--
4,460
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449603VX220AM2ポート--
4,460
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449612VX220AN2ポート--
4,460
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449621VX220AP2--
4,460
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449637VX220AQ2--
4,460
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449646VX220AS2--
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449655VX220AT2ポート--
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449664VX220AV2--
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449673VX220AY2--
3,410
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449682VX220AZ1B2ポート--
3,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
57449691VX220AZ1D2ポート--
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449707VX220AZ1E2ポート--
4,180
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449716VX220AZ1G2ポート--
4,290
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449725VX220AZ1H2--
4,290
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449734VX220AZ1L2--
4,460
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449743VX220AZ1Q2ポート--
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449752VX220AZ1U2--
3,250
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449761VX220AZ1Y2--
3,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449777VX220AZ2A2--
5,120
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
57449786VX220AZ2AA2--
5,120
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449795VX220AZ2AB2--
5,120
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449804VX220AZ2AZ2ポート--
5,280
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449813VX220AZ2B2ポート--
5,120
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57449822VX220AZ2BZ2ポート--
5,280
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
57449831VX220AZ2C2ポート--
5,120
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57449707
2021-03-21
用途: エアサス

同じものが今のところ漏れもなく問題なく使用できている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする