曜日別特売

直動形2ポートソレノイドバルブ VX230

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 - SMC
(4件のレビュー)

流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

使用流体空気内容量1個
465件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57475923VX230AA2DC24V1/4
3,910
3,898
4,288(税込)
当日出荷
57475932VX230AAA2--
3,910
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
57475941VX230AAB2ポート--
3,910
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
57475957VX230AAH2--
4,620
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
57475966VX230AAZ2--
4,070
3,798
4,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
57475975VX230AB2--
3,910
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
57475984VX230ABC2--
4,460
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
57475993VX230ABZ2--
4,070
3,798
4,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476002VX230AC2ポート--
3,910
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476011VX230ACZ2--
4,070
3,798
4,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476027VX230AD2--
3,910
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
57476036VX230ADZ2--
4,070
3,798
4,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476045VX230AE2--
3,910
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476054VX230AF2ポート--
4,840
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57476063VX230AFZ2ポート--
5,010
4,498
4,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476072VX230AG2ポート--
4,950
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
57476081VX230AGA2ポート--
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
57476097VX230AGH2--
5,670
5,198
5,718(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476106VX230AGZ2--
5,120
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476115VX230AH2ポート--
4,950
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
57476124VX230AHZ2--
5,120
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476133VX230AJ2ポート--
4,950
4,498
4,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476142VX230AK2ポート--
4,950
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57476151VX230AKZ2--
5,120
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476167VX230AM2ポート--
5,120
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
57476176VX230AN2--
5,120
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476185VX230ANZ2--
5,280
4,898
5,388(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476194VX230AP2ポート--
5,120
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476203VX230AQ2ポート--
5,120
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476212VX230AS2ポート--
4,350
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476221VX230AT2--
4,350
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476237VX230AU2--
4,350
3,998
4,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476246VX230AV2ポート--
4,350
3,998
4,398(税込)
29日以内出荷
返品不可
57476255VX230AZ1B2ポート--
3,910
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476264VX230AZ1C2ポート--
3,910
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476273VX230AZ1D2ポート--
3,910
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
57476282VX230AZ1DB2--
3,910
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476291VX230AZ1FA2ポート--
4,950
4,498
4,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476307VX230AZ1G2--
4,950
4,498
4,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476316VX230AZ1J2--
4,950
4,498
4,948(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476325VX230AZ1L2--
5,120
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476334VX230AZ2A2ポート--
5,780
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
57476343VX230AZ2AA2--
5,780
5,298
5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476352VX230AZ2AB2--
5,780
5,298
5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476361VX230AZ2AZ2ポート--
5,940
5,398
5,938(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476377VX230AZ2B2ポート--
5,780
5,298
5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476386VX230AZ2BZ2--
5,940
5,398
5,938(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476395VX230AZ2C2--
5,780
5,298
5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476404VX230AZ2D2--
5,780
5,298
5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
57476413VX230AZ2DZ2--
5,940
5,398
5,938(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57477445
2022-03-17
用途: 搬送設備 電機制御用
有限会社廣田電機製造業

製品に関しては、特に問題は無かったです、今後とも宜しくお願いします。

対象商品 : 57476991
2019-02-26
用途: 設備開発

納期が長いので、なんとかして欲しいですね。あと、取り付け方法が無く、VXシリーズでも底部分にネジ穴があるのと無いのがあるので、全部穴有りにして欲しい。

対象商品 : 57475975
2017-11-21
用途: 食洗器の部品交換
株式会社ロングビーチ飲食業

届くまでの日数が何とかなれば良いが、それまではダダ洩れを我慢。

1が参考にしています
対象商品 : 57479755
2017-01-27
用途: 空気圧を使い吹矢の矢を飛ばすため
LeatherCraftJIN仁製造業

試行錯誤の結果3個目の購入で目的が達成しました。最初の物はオリフィス径が小さく空気量が少なく空気圧も低かったので筒から矢が飛び出さない状況でした。2台目はオリフィス径を大きく取り空気量も多いのを選びましたが圧力を高くできず設定した距離が出なかったので、三度目の正直と思いオリフィス径を半分にして1メガパスカルでも作動する物を選び成功いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする