直動形2ポートソレノイドバルブ VX232A

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A - SMC
(2件のレビュー)

空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

使用流体接続口径1/4オリフィス径(Φmm)5絶縁種別(コイル)B種材質(ボディ)C37弁形式N.C.内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
電圧(V)
ねじの種類
リード線切出し方式
材質(シール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57483072VX232AA2ポートDC24RcグロメットNBR
5,610
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57483081VX232AAA2ポートDC24RcグロメットNBR
5,610
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483097VX232AAB2DC24RcグロメットNBR
5,610
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483106VX232AAC2DC24RcグロメットNBR
6,160
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483115VX232AAG2DC24RcグロメットNBR
6,160
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483124VX232AAK2DC24RcグロメットNBR
6,330
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483133VX232AAXB2ポートDC24RcグロメットNBR
5,780
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
57483142VX232AAZ2ポートDC24RcグロメットNBR
5,780
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483151VX232AAZXB2ポートDC24RcグロメットNBR
5,940
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483167VX232AB2AC100Rcグロメット(サージ電圧保護回路付)NBR
5,610
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
57483176VX232ABA2ポートAC100Rcグロメット(サージ電圧保護回路付)NBR
5,610
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483185VX232ABXB2AC100Rcグロメット(サージ電圧保護回路付)NBR
5,780
5,498
6,048(税込)
当日出荷
57483194VX232ABZ2AC100Rcグロメット(サージ電圧保護回路付)NBR
5,780
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483203VX232ABZXB2ポートAC100Rcグロメット(サージ電圧保護回路付)NBR
5,940
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483212VX232AC2AC110Rcグロメット(サージ電圧保護回路付)NBR
5,610
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483221VX232ACXB2AC110Rcグロメット(サージ電圧保護回路付)NBR
5,780
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
57483237VX232AD2AC200Rcグロメット(サージ電圧保護回路付)NBR
5,610
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
57483246VX232ADXB2AC200Rcグロメット(サージ電圧保護回路付)NBR
5,780
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
57483255VX232ADZ2AC200Rcグロメット(サージ電圧保護回路付)NBR
5,780
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483264VX232ADZXB2ポートAC200Rcグロメット(サージ電圧保護回路付)NBR
5,940
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483273VX232AF2DC24Rcグロメット(サージ電圧保護回路付)NBR
6,550
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
57483282VX232AFXB2ポートDC24Rcグロメット(サージ電圧保護回路付)NBR
6,710
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
57483291VX232AFZ2ポートDC24Rcグロメット(サージ電圧保護回路付)NBR
6,710
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483307VX232AFZXB2ポートDC24Rcグロメット(サージ電圧保護回路付)NBR
6,880
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483316VX232AG2DC24RcDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
57483325VX232AGA2DC24RcDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,660
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483334VX232AGAXB2ポートDC24RcDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
57483343VX232AGB2ポートDC24RcDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,660
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483352VX232AGK2DC24RcDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
7,370
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483361VX232AGXB2ポートDC24RcDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,820
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
57483377VX232AGZXB2ポートDC24RcDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,990
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483386VX232AH2AC100RcDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,660
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483395VX232AHXB2ポートAC100RcDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,820
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
57483404VX232AHZXB2ポートAC100RcDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,990
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483413VX232AJ2AC110RcDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,660
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483422VX232AJXB2AC110RcDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,820
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483431VX232AK2AC200RcDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,660
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483447VX232AKXB2ポートAC200RcDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,820
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483456VX232AKZXB2ポートAC200RcDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,990
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483465VX232AL2AC230RcDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,660
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483474VX232AM2DC24Rcコンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,820
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483483VX232AMB2DC24NPTコンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,820
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483492VX232AMXB2DC24Rcコンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,990
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483501VX232AN2AC100Rcコンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,820
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483517VX232ANXB2ポートAC100Rcコンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
57483526VX232ANZ2ポートAC100Rcコンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,990
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483535VX232AP2AC110Rcコンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,820
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483544VX232AQ2ポートAC200Rcコンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,820
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483553VX232AQXB2ポートAC200Rcコンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR
6,990
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
57483562VX232AS2DC24Rcコンジット(サージ電圧保護回路付)NBR
6,050
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57483167
2021-11-13
用途: プレス機用
製造業

仲間に頼まれて購入しました。純正だと3万位するので買ってくれと頼まれました。
流石信頼のSMCと言ってました。

対象商品 : 57483702
2021-03-27
用途: 除草剤散布機の手元コントロール

トラクターに付けるブームスプレーヤーを自作して、散布、停止を手元で操作できるようにしました。ソレノイドは12ボルト,オリヒィス径はサイズ最大の5ミリを使用しました。作動圧力差1MPaですが、除草剤専用ノズルを使用したので十分のように思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする