直動形2ポートソレノイドバルブ VX232D

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232D - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232D - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232D - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232D - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232D - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232D - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232D - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232D - SMC

・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

使用流体内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
電圧(V)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57485443VX232DA2--
5,610
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57485452VX232DAXB2--
5,780
5,598
6,158(税込)
当日出荷
57485461VX232DAZ2--
5,780
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485477VX232DAZXB2--
5,940
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485486VX232DB2ポートAC1003/8
5,610
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
57485495VX232DBXB2--
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
57485504VX232DBZ2--
5,780
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485513VX232DBZXB2--
5,940
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485522VX232DC2--
5,610
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485531VX232DCXB2--
5,780
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485547VX232DD2--
5,610
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
57485556VX232DDXB2--
5,780
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
57485565VX232DDZ2--
5,780
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485574VX232DDZXB2--
5,940
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485583VX232DF2--
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
57485592VX232DFXB2--
6,710
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
57485601VX232DFZ2--
6,710
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485617VX232DFZXB2--
6,880
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485626VX232DG2--
6,660
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
57485635VX232DGXB2--
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
57485644VX232DGZXB2--
6,990
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485653VX232DH2--
6,660
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485662VX232DHXB2--
6,820
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485671VX232DHZ2--
6,820
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485687VX232DJ2--
6,660
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485696VX232DJXB2--
6,820
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485705VX232DK2--
6,660
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
57485714VX232DKXB2--
6,820
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485723VX232DKZXB2--
6,990
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485732VX232DM2--
6,820
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485741VX232DMXB2--
6,990
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485757VX232DN2--
6,820
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485766VX232DNA2--
6,820
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485775VX232DNXB2--
6,990
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
57485784VX232DNZ2--
6,990
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485793VX232DNZXB2--
7,150
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485802VX232DP2--
6,820
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485811VX232DQ2--
6,820
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485827VX232DQXB2--
6,990
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485836VX232DQZXB2--
7,150
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485845VX232DS2--
6,050
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485854VX232DSXB2--
6,220
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485863VX232DT2--
6,050
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485872VX232DTA2--
6,050
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485881VX232DTXB2--
6,220
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485897VX232DV2--
6,050
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485906VX232DVXB2--
6,220
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485915VX232DZ1A2--
5,610
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
57485924VX232DZ1B2--
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
57485933VX232DZ1BC2--
6,160
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする