曜日別特売

直動形2ポートソレノイドバルブ VX232G

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232G - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232G - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232G - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232G - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232G - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232G - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232G - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232G - SMC

・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

使用流体内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
電圧(V)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57487902VX232GA2--
7,540
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
57487911VX232GAA2--
7,540
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
57487927VX232GAD2--
7,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
57487936VX232GAE2--
7,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
57487945VX232GAZ2--
7,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
57487954VX232GB2ポートAC1001/2
7,540
7,198
7,918(税込)
当日出荷
57487963VX232GBB2--
7,540
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
57487972VX232GBE2--
7,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
57487981VX232GBH2--
8,250
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
57487997VX232GBZ2--
7,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488006VX232GC2--
7,540
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488015VX232GD2--
7,540
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
57488024VX232GDA2--
7,540
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488033VX232GDB2--
7,540
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488042VX232GE2--
7,540
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488051VX232GF2--
8,470
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488067VX232GG2--
8,580
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
57488076VX232GGA2--
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
57488085VX232GH2--
8,580
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488094VX232GHC2--
9,130
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488103VX232GJ2--
8,580
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488112VX232GK2--
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
57488121VX232GKA2--
8,580
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488137VX232GM2--
8,750
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488146VX232GN2--
8,750
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
57488155VX232GP2--
8,750
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488164VX232GPG2--
9,300
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488173VX232GQ2--
8,750
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488182VX232GR2--
8,750
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488191VX232GS2--
7,980
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488207VX232GT2--
7,980
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488216VX232GU2--
7,980
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488225VX232GV2--
7,980
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488234VX232GZ1B2--
7,540
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
57488243VX232GZ1D2--
7,540
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488252VX232GZ1E2--
8,470
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488261VX232GZ1F2--
8,580
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488277VX232GZ1G2--
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
57488286VX232GZ1GB2--
8,580
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488295VX232GZ1H2--
8,580
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488304VX232GZ1L2--
8,750
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488313VX232GZ1QB2--
7,980
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488322VX232GZ1S2--
7,980
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488331VX232GZ2A2--
9,410
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
57488347VX232GZ2AA2--
9,410
8,598
9,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488356VX232GZ2AB2--
9,410
8,598
9,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488365VX232GZ2AZ2--
9,570
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488374VX232GZ2B2--
9,410
8,598
9,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488383VX232GZ2C2--
9,410
8,598
9,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
57488392VX232GZ2D2--
9,410
8,598
9,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする