直動形2ポートソレノイドバルブ VX232P

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232P - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232P - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232P - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232P - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232P - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232P - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232P - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232P - SMC

・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

使用流体内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
電圧(V)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57491393VX232PA2--
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57491402VX232PAA2--
12,100
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491411VX232PAC2--
12,650
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491427VX232PAD2--
12,270
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491436VX232PAF2--
12,650
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491445VX232PAH2--
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491454VX232PAZ2--
12,270
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491463VX232PB2ポートAC1101/2
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
57491472VX232PBC2--
12,650
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491481VX232PBH2--
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491497VX232PBZ2--
12,270
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491506VX232PC2--
12,100
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491515VX232PD2--
12,100
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491524VX232PDH2--
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491533VX232PDZ2--
12,270
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491542VX232PF2--
13,040
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491551VX232PFB2--
13,040
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491567VX232PG2--
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57491576VX232PGC2--
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491585VX232PGH2--
13,860
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491594VX232PH2--
13,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491603VX232PHC2--
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491612VX232PHZ2--
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491621VX232PJ2--
13,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491637VX232PK2--
13,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491646VX232PM2--
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491655VX232PMH2--
14,030
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491664VX232PN2--
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491673VX232PNH2--
14,030
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491682VX232PNZ2--
13,480
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491691VX232PP2--
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491707VX232PQ2--
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491716VX232PR2--
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491725VX232PS2--
12,540
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491734VX232PT2--
12,540
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491743VX232PY2--
12,270
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491752VX232PZ1B2--
12,100
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491761VX232PZ1BZ2--
12,270
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491777VX232PZ1C2--
12,100
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491786VX232PZ1G2--
13,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491795VX232PZ1GZ2--
13,310
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491804VX232PZ1H2--
13,150
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491813VX232PZ2A2--
13,970
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491822VX232PZ2AE2--
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491831VX232PZ2AZ2--
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491847VX232PZ2B2--
13,970
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491856VX232PZ2CE2--
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491865VX232PZ2CZ2--
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491874VX232PZ2D2--
13,970
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
57491883VX232PZ2DZ2--
14,140
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする