曜日別特売

直動形2ポートソレノイドバルブ VX242

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX242 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX242 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX242 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX242 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX242 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX242 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX242 - SMC直動形2ポートソレノイドバルブ  VX242 - SMC

・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

ポート数2内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57515132VX242AA--
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515141VX242AAXB--
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515157VX242AB--
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515166VX242ABXB--
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515175VX242AF--
6,550
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515184VX242AG--
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515193VX242AMXB--
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515202VX242AZ1B--
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515211VX242AZ1D--
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515227VX242AZ1DXB--
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515236VX242AZ1E--
6,550
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515245VX242AZ2ABXB--
7,650
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515254VX242AZ2AXB--
7,650
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515263VX242AZ2G--
7,480
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515272VX242BA--
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515281VX242BAXB--
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515297VX242BB--
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515306VX242BF--
6,550
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515315VX242BG--
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515324VX242BZ1UXB--
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515333VX242BZ2AZXB--
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515342VX242CA--
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515351VX242CAXB--
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515367VX242DA--
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
57515376VX242DAXB--
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515385VX242DB--
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
57515394VX242DD--
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515403VX242DG--
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515412VX242DGXB--
6,820
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515421VX242DHXB--
6,820
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515437VX242DZ2AXB--
7,650
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515446VX242DZ2G--
7,480
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515455VX242EA--
5,610
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515464VX242ED--
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515473VX242EDXB--
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515482VX242EH--
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515491VX242ES--
6,050
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515507VX242EZ1DXB--
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515516VX242EZ2A--
7,480
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515525VX242EZ2AXB--
7,650
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515534VX242EZ2DH--
8,200
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515543VX242EZ2K--
7,260
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515552VX242EZ3A--
6,330
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515561VX242FA--
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515577VX242FAXB--
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515586VX242FB--
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515595VX242FBXB--
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515604VX242FGXB--
6,820
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515613VX242FH--
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
57515622VX242FT--
6,050
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする