曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ VX311

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX311 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX311 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX311 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX311 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX311 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX311 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX311 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX311 - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。

ポート数3内容量1個
328件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57522543VX3110-01-1DLR1
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522552VX3110-01-1DLR1-B
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522561VX3110-01-1DR1-B
6,330
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522577VX3110-01-1TLR1
6,770
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522586VX3110-01-2DLR1-B
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522595VX3110-01-2DR1
6,160
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522604VX3110-01-3DR1
6,160
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522613VX3110-01-4DL
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522622VX3110-01-5D1-B
6,330
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522631VX3110-01-5DL1
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522647VX3110-01-5DL1-B
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522656VX3110-01-5TL1
6,770
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522665VX3110-01-5TL1-B
6,930
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522674VX3110-01-5TZ1
7,100
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522683VX3110-01-5TZ1-B
7,260
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522692VX3110-02-1DLR1-B
7,150
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522701VX3110-02-2DLR1
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522717VX3110-02-2TLR1
6,770
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522726VX3110-02-2TLR1-B
6,930
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522735VX3110-02-3CR1
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522744VX3110-02-3DLR1
6,990
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522753VX3110-02-3DR1
6,160
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522762VX3110-02-3GR1
5,120
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522771VX3110-02-4TR1
6,330
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522787VX3110-02-5C1
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522796VX3110-02-5D1
6,160
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522805VX3110-02-5DS1
6,490
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522814VX3110-02-5T1-B
6,490
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522823VX3110-02-5TL1
6,770
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522832VX3110-02-5TL1-B
6,930
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522841VX3110-02-5TZ1
7,100
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522857VX3110-02-6D1-B
6,330
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522866VX3110-02-8CR1
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522875VX3110-02-8T
6,330
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522884VX3110-02-8TR1
6,330
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522893VX3110-02-BDR1
6,160
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522902VX3110-02F-2G
5,120
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522911VX3110-02N-1G
5,120
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522927VX3110-02N-5G1
5,120
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522936VX3110A-01-1DR1-B
7,430
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522945VX3110A-01-5G1-B
6,380
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522954VX3110A-02-1GR1
6,220
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522963VX3110A-02-5G1
6,220
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522972VX3110A-02-5GS1-B
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522981VX3110A-02-6G1
6,220
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
57522997VX3110B-02-5G1
5,830
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
57523006VX3110D-01-1C1
7,210
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57523015VX3110D-01-2C1
7,210
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57523024VX3110D-01-3G1
6,770
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57523033VX3110D-01N-1GS1
7,700
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする