直動形3ポートソレノイドバルブ VX312

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX312 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX312 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX312 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX312 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX312 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX312 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX312 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX312 - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。

ポート数3内容量1個
310件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57525824VX3120-01-1TR1-B
6,490
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
57525833VX3120-01-2DLR1-B
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
57525842VX3120-01-2DR1-B
6,330
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57525851VX3120-01-3DR1
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
57525867VX3120-01-3TR1
6,330
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
57525876VX3120-01-5DL1
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
57525885VX3120-01-5DL1-B
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
57525894VX3120-01F-5G1
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
57525903VX3120-01N-2GR1
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
57525912VX3120-02-2DLR1-B
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
57525921VX3120-02-2DR1-B
6,330
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57525937VX3120-02-2TLR1
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
57525946VX3120-02-2TR1
6,330
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
57525955VX3120-02-3GR1
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
57525964VX3120-02-3TR1-B
6,490
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
57525973VX3120-02-5D1-B
6,330
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57525982VX3120-02-5DL1
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
57525991VX3120-02-5DS1
6,490
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526007VX3120-02-5GS1
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526016VX3120-02-5T1
6,330
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526025VX3120-02-5TL1-B
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526034VX3120-02-5TS1-B
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526043VX3120-02-5TZ1-B
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526052VX3120-02-6GS1
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526061VX3120-02-6GS1-B
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526077VX3120-02F-2G-B
5,300
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526086VX3120-02N-1CR1
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526095VX3120-02N-3DR1
6,160
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526104VX3120A-01-1DR1
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526113VX3120A-01-2GR1
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526122VX3120A-01-5D1-B
7,430
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526131VX3120A-01-5DZ1-B
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526147VX3120A-01-5G1-B
6,380
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526156VX3120A-01-6GS1-B
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526165VX3120A-02-1TZ
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526174VX3120A-02-2GR1
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526183VX3120A-02-4GR1
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526192VX3120A-02-4GR1-B
6,380
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526201VX3120A-02-5DZ1
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526217VX3120A-02-5G1
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526226VX3120A-02-5TZ1
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526235VX3120A-02-6G1
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526244VX3120B-01-1DZ
7,870
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526253VX3120D-02-2G1
6,770
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526262VX3120E-02-2G1
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526271VX3120G-01-2DLR1
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526287VX3120G-01-5G1
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526296VX3120G-02-1GR1
9,850
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526305VX3120G-02-5D1
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
57526314VX3120G-02-5D1-B
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする