直動形3ポートソレノイドバルブ VX313

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。

ポート数3内容量1個
327件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57528922VX3130-01-1DLR1-AC100(50/60Hz)
6,990
6,598
7,258(税込)
当日出荷
57528931VX3130-01-1DR1-B-AC100(50/60Hz)
6,330
5,698
6,268(税込)
当日出荷
57528947VX3130-01-2DLR1-B-AC200(50/60Hz)
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
57528956VX3130-01-2DR1-B-AC200(50/60Hz)
6,330
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
57528965VX3130-01-2GR1-AC200(50/60Hz)
5,120
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
57528974VX3130-01-5C1-B-DC24
5,720
5,198
5,718(税込)
当日出荷
57528983VX3130-01-5D1-B-DC24
6,330
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
57528992VX3130-01-5DS1-B-DC24
6,660
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529001VX3130-01-5TZ1-DC24
7,100
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529017VX3130-01-6G1-DC12
5,120
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529026VX3130-01F-5G1-DC24
5,120
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529035VX3130-02-1DR1-B-AC100(50/60Hz)
6,330
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529044VX3130-02-1TR1-B-AC100(50/60Hz)
6,490
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529053VX3130-02-2DLR1-B-AC200(50/60Hz)
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529062VX3130-02-2DR1-B-AC200(50/60Hz)
6,330
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529071VX3130-02-2TR1-AC200(50/60Hz)
6,330
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529087VX3130-02-3DLR1-B-AC110(50/60Hz)
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529096VX3130-02-3GR1-AC110(50/60Hz)
5,120
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529105VX3130-02-3GR1-B-AC110(50/60Hz)
5,280
4,798
5,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529114VX3130-02-5C1-DC24
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57529123VX3130-02-5C1-B-DC24
5,720
5,198
5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529132VX3130-02-5TL1-DC24
6,770
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529141VX3130-02-6G1-DC12
5,120
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
57529157VX3130-02-6GS1-DC12
6,050
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
57529166VX3130-02N-1D-AC100(50/60Hz)
6,160
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529175VX3130-02N-3DR1-AC110(50/60Hz)
6,160
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529184VX3130-02N-5DL1-B-DC24
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529193VX3130-02T-5G1-DC24
5,120
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529202VX3130A-01-1G-AC100(50/60Hz)
6,220
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529211VX3130A-01-5DZ1-B-DC24
8,420
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529227VX3130A-01-6G1-DC12
6,220
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529236VX3130A-01-6G1-B-DC12
6,380
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
57529245VX3130A-01-6GS1-DC12
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529254VX3130A-01-6GS1-B-DC12
7,320
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529263VX3130A-02-1D-AC100(50/60Hz)
7,260
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529272VX3130A-02-1DL-B-AC100(50/60Hz)
8,270
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529281VX3130A-02-1DLR1-B-AC100(50/60Hz)
8,250
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529297VX3130A-02-1DR1-B-AC100(50/60Hz)
7,430
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529306VX3130A-02-2G-AC200(50/60Hz)
6,220
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529315VX3130A-02-2GR1-AC200(50/60Hz)
6,220
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529324VX3130A-02-2GS-AC200(50/60Hz)
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529333VX3130A-02-5DO1-DC24
6,930
6,298
6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529342VX3130A-02-5DO1-B-DC24
7,100
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529351VX3130A-02-5G1-DC24
6,220
5,698
6,268(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529367VX3130A-02-5G1-B-DC24
6,380
5,798
6,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529376VX3130E-01-1G-AC100(50/60Hz)
6,660
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529385VX3130E-01-2G-AC200(50/60Hz)
6,660
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529394VX3130E-01N-3G1-B-AC110(50/60Hz)
6,770
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529403VX3130E-01N-4G1-B-AC220(50/60Hz)
6,770
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
57529412VX3130G-01-1GR1-B-AC100(50/60Hz)
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする