曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ VX323

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX323 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX323 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX323 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX323 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX323 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX323 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX323 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX323 - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。

ポート数3内容量1個
215件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57534294VX3230-02-1CR1
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534303VX3230-02-1DLR1
9,190
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534312VX3230-02-1DR1
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534321VX3230-02-2CR1
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534337VX3230-02-2DR1
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534346VX3230-02-2GR1
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534355VX3230-02-2TR1
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534364VX3230-02-3DLR1
9,190
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534373VX3230-02-5D1
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534382VX3230-02-5D1-B
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534391VX3230-02-5DL1-B
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534407VX3230-02-5DS1
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534416VX3230-02-5DS1-B
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534425VX3230-02-5DZ1
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534434VX3230-02-5GS1
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534443VX3230-02N-5D1
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534452VX3230-02N-5D1-B
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534461VX3230-02N-5G1-B
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534477VX3230-03-1DLR1-B
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534486VX3230-03-1GR1-B
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534495VX3230-03-2DLR1-B
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534504VX3230-03-2GR1-B
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534513VX3230-03-3DLR1
9,190
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534522VX3230-03-4GR1
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534531VX3230-03-5DO1-B
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534547VX3230-03-5DS1-B
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534556VX3230-03-5GS1-B
8,420
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57534565VX3230-03-5TL1
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534574VX3230-03-5TZ1-B
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534583VX3230-03-6G1
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534592VX3230-03-6G1-B
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534601VX3230-03-BGR1-B
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534617VX3230A-02-5DZ1
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534626VX3230E-02-1G1
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534635VX3230E-02-1G1-B
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534644VX3230G-02-1GR1
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534653VX3230G-02-5C1-B
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534662VX3230G-02-5D1-B
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534671VX3230G-02-5G1
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534687VX3230G-02-5G1-B
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534696VX3230G-02-5GS1
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534705VX3230G-02-5GS1-B
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534714VX3230G-02-5T1-B
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534723VX3230H-02-5G1-B
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534732VX3230H-02-6G1
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534741VX3230H-03-5DZ1
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534757VX3230H-03-5DZ1-B
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534766VX3230M-02-1DLR1
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534775VX3230M-02-1DR1
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57534784VX3230M-02-5DZ1
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする