直動形3ポートソレノイドバルブ VX324

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX324 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX324 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX324 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX324 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX324 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX324 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX324 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX324 - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。

ポート数3内容量1個
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57536446VX3240-02-1DLR1-B
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536455VX3240-02-1DR1-B
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536464VX3240-02-1GR1-B
7,480
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536473VX3240-02-1TLR1-B
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536482VX3240-02-2DLR1
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536491VX3240-02-2DLR1-B
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536507VX3240-02-2GR1-B
7,480
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536516VX3240-02-2TR1
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536525VX3240-02-4GR1
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536534VX3240-02-4GR1-B
7,480
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536543VX3240-02-4TR1
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536552VX3240-02-5D1
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536561VX3240-02-5D1-B
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536577VX3240-02-5DL1
9,190
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536586VX3240-02-5DO1-B
8,200
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536595VX3240-02-5TL1
8,970
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536604VX3240-02-5TL1-B
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536613VX3240-02-5TZ1-B
9,460
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536622VX3240-02-6D1-B
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536631VX3240-02-BGR1
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536647VX3240-02-JGR1
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536656VX3240-02-JTR1
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536665VX3240-03-1DLR1
9,190
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536674VX3240-03-1DLR1-B
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536683VX3240-03-1DR1
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536692VX3240-03-1DR1-B
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536701VX3240-03-2DLR1-B
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536717VX3240-03-2DR1-B
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536726VX3240-03-2GR1-B
7,480
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536735VX3240-03-4GR1-B
7,480
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536744VX3240-03-5D1
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536753VX3240-03-5D1-B
8,530
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536762VX3240-03-5DL1
9,190
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536771VX3240-03-5DL1-B
9,350
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536787VX3240-03-5GS1-B
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536796VX3240-03-5TZ1
9,300
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536805VX3240-03-6G1-B
7,480
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536814VX3240-03-6GS1-B
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536823VX3240A-02-5DZ1
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536832VX3240A-03-5TL1-B
10,670
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536841VX3240D-02-2G1
9,850
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536857VX3240D-03-1GS1-B
10,950
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536866VX3240G-02-5DL1-B
15,020
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536875VX3240G-02-5DO1-B
13,860
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536884VX3240G-02-5DZ1
15,020
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536893VX3240G-02-5DZ1-B
15,180
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536902VX3240G-02-5G1
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536911VX3240G-02-5TL1-B
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536927VX3240G-02-5TZ1-B
15,130
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57536936VX3240G-03-5D1
14,030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする