直動形3ポートソレノイドバルブ VX332

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX332 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX332 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX332 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX332 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX332 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX332 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX332 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX332 - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。

ポート数3内容量1個
224件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57539151VX3320-02-1DR1
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539167VX3320-02-1DR1-B
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539176VX3320-02-1GR1-B
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539185VX3320-02-2GR1
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539194VX3320-02-2GR1-B
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539203VX3320-02-5D1-B
9,190
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539212VX3320-02F-5DO1
8,690
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539221VX3320-02F-5DO1-B
8,860
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539237VX3320-02N-2GR1
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539246VX3320-03-1DLR1-B
10,010
8,998
9,898(税込)
当日出荷
57539255VX3320-03-1DR1
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539264VX3320-03-1DR1-B
9,190
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539273VX3320-03-1GR1-B
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539282VX3320-03-1TLR1
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539291VX3320-03-1TR1
9,190
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539307VX3320-03-2DLR1-B
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539316VX3320-03-2GR1-B
8,140
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539325VX3320-03-2TLR1
9,630
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539334VX3320-03-3GR1
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539343VX3320-03-4GR1
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539352VX3320-03-5D1-B
9,190
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539361VX3320-03-5DL1
9,850
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539377VX3320-03-5GS1-B
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539386VX3320A-02-1DLR1-B
11,550
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539395VX3320A-02-1DR1-B
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539404VX3320A-02-2DLR1-B
11,550
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539413VX3320A-02-2DR1-B
10,730
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539422VX3320A-02-5G1
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539431VX3320A-02-5TZ1
11,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539447VX3320A-02-5TZ1-B
11,660
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539456VX3320D-02-1C1
11,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539465VX3320D-02-1G1
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539474VX3320D-02F-2G1
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539483VX3320G-02-1DR1
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539492VX3320GZ-02-2DLR1
15,950
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539501VX3320JZ-02-1GR1-B
14,910
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539517VX3320M-02-2GR1
16,940
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539526VX3320V-02-5DZ1
15,020
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539535VX3320V-02-5G1
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539544VX3320V-02-5G1-B
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539553VX3320V-03-5DZ1
15,020
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539562VX3320V-03-5DZ1-B
15,180
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539571VX3320Z-02-1DLR1-B
10,340
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539587VX3320Z-02-1TR1
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539596VX3320Z-02-5GS1
9,240
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539605VX3321-00-1DR1
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539614VX3321-00-2TR1
9,190
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539623VX3321-00-5DZ1
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539632VX3321-00-6G1
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
57539641VX3321A-00-4GR1
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする