曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ VX333

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。

ポート数3内容量1個
315件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57541391VX3330-02-1CR1-B-AC100(50/60Hz)
8,580
7,698
8,468(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541407VX3330-02-1TLR1-AC100(50/60Hz)
9,630
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541416VX3330-02-2DLR1-AC200(50/60Hz)
9,850
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541425VX3330-02-2GR1-B-AC200(50/60Hz)
8,140
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541434VX3330-02-3DR1-B-AC110(50/60Hz)
9,190
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541443VX3330-02-4GR1-AC220(50/60Hz)
7,980
7,298
8,028(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541452VX3330-02-4GR1-B-AC220(50/60Hz)
8,140
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541461VX3330-02-5D1-DC24
9,020
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541477VX3330-02-5D1-B-DC24
9,190
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541486VX3330-02-5DL1-B-DC24
10,010
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541495VX3330-02-5DS1-B-DC24
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541504VX3330-02-5T1-DC24
9,190
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541513VX3330-02-5TL1-B-DC24
9,790
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541522VX3330-02-5TZ1-B-DC24
10,120
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541531VX3330-02F-5D1-DC24
9,020
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541547VX3330-02N-5D1-DC24
9,020
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541556VX3330-03-1TLR1-AC100(50/60Hz)
9,630
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541565VX3330-03-2DLR1-AC200(50/60Hz)
9,850
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541574VX3330-03-2DLR1-B-AC200(50/60Hz)
10,010
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541583VX3330-03-2TLR1-AC200(50/60Hz)
9,630
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541592VX3330-03-2TR1-AC200(50/60Hz)
9,190
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541601VX3330-03-3TLR1-AC110(50/60Hz)
9,630
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541617VX3330-03-4TR1-AC220(50/60Hz)
9,190
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541626VX3330-03-5D1-DC24
9,020
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541635VX3330-03-5D1-B-DC24
9,190
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541644VX3330-03-5DL1-DC24
9,850
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541653VX3330-03-5DZ1-DC24
10,010
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541662VX3330-03-5GS1-DC24
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541671VX3330-03-5T1-DC24
9,190
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541687VX3330-03-5T1-B-DC24
9,350
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541696VX3330-03-5TL1-DC24
9,630
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541705VX3330-03-6G1-B-DC12
8,140
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541714VX3330-03-7TR1-AC240(50/60Hz)
9,190
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541723VX3330A-02-1DR1-B-AC100(50/60Hz)
10,730
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541732VX3330A-02-1GR1-AC100(50/60Hz)
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541741VX3330A-02-4GR1-AC220(50/60Hz)
9,520
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541757VX3330A-02-5D1-DC24
10,560
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541766VX3330A-02F-5D1-DC24
10,560
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541775VX3330A-03-5TZ1-DC24
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541784VX3330BZ-02-1DLR1-B-AC100(50/60Hz)
11,060
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541793VX3330E-03-1G1-AC100(50/60Hz)
9,680
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541802VX3330EZ-02-1TL1-AC100(50/60Hz)
11,660
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541811VX3330EZ-02-1TL1-B-AC100(50/60Hz)
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541827VX3330G-02-2GR1-AC200(50/60Hz)
13,750
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541836VX3330G-02-6G1-B-DC12
13,920
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541845VX3330G-02N-1DLR1-B-AC100(50/60Hz)
15,790
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541854VX3330G-03-1GR1-AC100(50/60Hz)
13,750
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541863VX3330G-03-5G1-DC24
13,750
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541872VX3330GZ-02-1DR1-AC100(50/60Hz)
15,130
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
57541881VX3330GZ-02-5D1-DC24
15,130
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする