曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ VX334

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 - SMC直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。

ポート数3内容量1個
455件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57544532VX3340-02-1DLR1-B
10,010
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544541VX3340-02-1DR1
9,020
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544557VX3340-02-2DLR1-B
10,010
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544566VX3340-02-2DR1-B
9,190
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544575VX3340-02-2GR1
7,980
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544584VX3340-02-2TLR1
9,630
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544593VX3340-02-2TR1
9,190
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544602VX3340-02-3DOR1
8,690
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544611VX3340-02-4DR1
9,020
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544627VX3340-02-5C1
8,420
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544636VX3340-02-5DL1
9,850
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544645VX3340-02F-5D1
9,020
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544654VX3340-02F-BDR1
9,020
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544663VX3340-03-1CR1
8,420
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544672VX3340-03-1DLR1-B
10,010
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544681VX3340-03-1TLR1
9,630
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544697VX3340-03-1TLR1-B
9,790
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544706VX3340-03-2CR1
8,420
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544715VX3340-03-2DLR1
9,850
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544724VX3340-03-2DLR1-B
10,010
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544733VX3340-03-2DR1
9,020
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544742VX3340-03-2TLR1
9,630
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544751VX3340-03-2TR1
9,190
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544767VX3340-03-3GR1
7,980
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544776VX3340-03-3GR1-B
8,140
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544785VX3340-03-5C1
8,420
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57544794VX3340-03-5C1-B
8,580
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544803VX3340-03-5D1
9,020
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544812VX3340-03-5DL1
9,850
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544821VX3340-03-5DL1-B
10,010
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544837VX3340-03-5DS1-B
9,520
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544846VX3340-03-5T1
9,190
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544855VX3340-03-5T1-B
9,350
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544864VX3340-03-7GR1
7,980
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544873VX3340-03N-5DZ1
10,010
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544882VX3340-03N-6C1
8,420
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544891VX3340-03N-6C1-B
8,580
7,798
8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544907VX3340A-02-5DZ1-B
11,720
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544916VX3340A-02-5G1
9,520
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544925VX3340A-02F-5D1
10,560
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544934VX3340A-03-1CR1
9,960
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544943VX3340A-03-1CR1-B
10,120
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544952VX3340A-03-1TLR1-B
11,330
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544961VX3340A-03-2DR1
10,560
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544977VX3340A-03-2TLR1
11,170
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544986VX3340B-02-5G1
8,690
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
57544995VX3340D-03-1GS1
11,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
57545004VX3340G-02-1DLR1
15,620
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
57545013VX3340G-02-1DLR1-B
15,790
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
57545022VX3340G-02-4TR1
14,960
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする