曜日別特売

直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA31

直動形3ポートエアオペレートバルブ  VXA31 - SMC直動形3ポートエアオペレートバルブ  VXA31 - SMC直動形3ポートエアオペレートバルブ  VXA31 - SMC直動形3ポートエアオペレートバルブ  VXA31 - SMC直動形3ポートエアオペレートバルブ  VXA31 - SMC直動形3ポートエアオペレートバルブ  VXA31 - SMC直動形3ポートエアオペレートバルブ  VXA31 - SMC

・幅広い流体制御が可能。豊富な組合せバリエーション。
ボディ材質(ブラス、SUS)、シール材質(NBR、FKM、EPDM)など目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・使いやすい常時閉、常時開 使用可能な共用形。(C.O.)
・分解・組付は短時間でOK。
・高粘度(500mm2/s)制御可能
・空気・水・油用。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA31,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA32

ポート数3内容量1個
全7種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57551322VXA3114H-02N-BNPT1/4NPT
12,560
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
57551331VXA3114N-01-BRc1/8Rc
13,220
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
57551347VXA3124-02NNPT1/4NPT
5,500
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
57551356VXA3134-02NNPT1/4NPT
5,500
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
57551365VXA3134-02TNPTF1/4NPTF
5,500
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
57551374VXA3134B-01-BRc1/8Rc
6,450
5,898
6,488(税込)
30日以内出荷
返品不可
57551383VXA3134P-01-BRc1/8Rc
12,450
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする