曜日別特売

直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA32

直動形3ポートエアオペレートバルブ  VXA32 - SMC直動形3ポートエアオペレートバルブ  VXA32 - SMC直動形3ポートエアオペレートバルブ  VXA32 - SMC直動形3ポートエアオペレートバルブ  VXA32 - SMC直動形3ポートエアオペレートバルブ  VXA32 - SMC直動形3ポートエアオペレートバルブ  VXA32 - SMC直動形3ポートエアオペレートバルブ  VXA32 - SMC直動形3ポートエアオペレートバルブ  VXA32 - SMC

・幅広い流体制御が可能。豊富な組合せバリエーション。
ボディ材質(ブラス、SUS)、シール材質(NBR、FKM、EPDM)など目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・使いやすい常時閉、常時開 使用可能な共用形。(C.O.)
・分解・組付は短時間でOK。
・高粘度(500mm2/s)制御可能
・空気・水・油用。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA31,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA32

ポート数3内容量1個
全9種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57551392VXA3224-02FG1/4G
7,700
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
57551401VXA3224G-03-BRc3/8Rc
14,650
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
57551417VXA3224V-02N-BNPT1/4NPT
12,890
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
57551426VXA3234-03N-BNPT3/8NPT
7,880
7,198
7,918(税込)
30日以内出荷
返品不可
57551435VXA3244-03TNPTF3/8NPTF
7,700
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
57551444VXA3244H-02N-BNPT1/4NPT
15,910
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
57551453VXA3244J-03-BRc3/8Rc
15,250
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
57551462VXA3244N-03F-BG3/8G
16,850
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
57551471VXA3244V-02N-BNPT1/4NPT
12,890
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする