曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD214

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD214 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD214 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD214 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD214 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD214 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD214 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD214 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD214 - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W
→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)
→5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠
難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
318件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57553867VXD2140-04-4GS1-B2
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
57553876VXD2140-04-4TR1-B2ポート
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57553885VXD2140-04-6T1-B2ポート
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
57553894VXD2140-04-7GR12ポート
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57553903VXD2140-04-8TR12ポート
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57553912VXD2140-04-BTR12
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57553921VXD2140-04-JDS12
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
57553937VXD2140-04N-1DLR12ポート
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57553946VXD2140-04N-4D12
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
57553955VXD2140-04T-5D1-B2ポート
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
57553964VXD2140-04-ZTL1-B2
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57553973VXD2140A-03-2C12
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57553982VXD2140A-03-2CR12
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57553991VXD2140A-03-2D12ポート
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554016VXD2140A-03-2GS12
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554025VXD2140A-04-1GS12ポート
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554043VXD2140A-04-1TR1-B2ポート
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554052VXD2140A-04-2GS1-B2
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554061VXD2140A-04-2TR12ポート
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554086VXD2140A-04-4DR1-B2ポート
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554095VXD2140A-04-4GR1-B2ポート
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554104VXD2140A-04-5G1-B2ポート
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554113VXD2140A-04-5TL1-B2ポート
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554122VXD2140A-04-6DS12ポート
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554131VXD2140AZ-03-1CR12ポート
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554147VXD2140AZ-03-1DLR12
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554156VXD2140AZ-04-1DLR12
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554165VXD2140AZ-04-2GR1-B2
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554183VXD2140B-04-1DR12
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554201VXD2140B-04-1G12
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554226VXD2140D-03-1GS12
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554235VXD2140D-03-2C12
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554253VXD2140D-04-1T12ポート
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554262VXD2140D-04N-4G12
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554287VXD2140E-03-1TL12ポート
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554314VXD2140E-03-3TZ12
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554323VXD2140E-04-1T12ポート
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554332VXD2140E-04-1TL12ポート
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554375VXD2140G-03-1GR1-B2ポート
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554393VXD2140G-03-1GS1-B2
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554411VXD2140G-03-2DR12ポート
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554436VXD2140G-03-2TR12
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554445VXD2140G-03-3G12ポート
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554454VXD2140G-03-3GR12ポート
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554463VXD2140G-03-3TR12
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554472VXD2140G-03-4TR12ポート
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554481VXD2140G-03-5DO12
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554506VXD2140G-03-5T12ポート
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554533VXD2140G-03-6G12
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57554542VXD2140G-03-6T12
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする