曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD215

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD215 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD215 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD215 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD215 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD215 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD215 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD215 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD215 - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W
→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)
→5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠
難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
全173種類を絞り込む
ポート数
173種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57557017VXD2150-06-1TS1-B2
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557026VXD2150-06-3DOR12
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557044VXD2150-06-7TR12
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557053VXD2150-06F-1G12
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557062VXD2150-06F-1GR12ポート
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557105VXD2150-06-JG12
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557114VXD2150-06-JT12ポート
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557123VXD2150-06-JTR12ポート
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557132VXD2150-06N-1GS12
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557141VXD2150-06T-2D12ポート
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557166VXD2150-06-YG12
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557175VXD2150-06-ZDZ1-B2ポート
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557184VXD2150A-06-1DZ12ポート
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557202VXD2150A-06-1TS12
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557227VXD2150A-06-5DL12ポート
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557236VXD2150A-06-5GS12ポート
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557245VXD2150A-06-5GS1-B2
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557272VXD2150B-06-2CR12ポート
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557281VXD2150B-06-2G12ポート
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557297VXD2150B-06-2GR12
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557315VXD2150D-06-1TL1-B2
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557324VXD2150D-06-1TZ1-B2ポート
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557333VXD2150D-06-2TL12ポート
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557455VXD2150G-06-1DS12
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557473VXD2150G-06-1TL1-B2
26,350
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557482VXD2150G-06-1TLR1-B2
26,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557543VXD2150G-06-3GR12
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557586VXD2150G-06-5C12ポート
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557613VXD2150G-06-6D12ポート
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557622VXD2150G-06-6DO12
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557647VXD2150G-06-JTR12
26,240
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557674VXD2150G-06N-5G1-B2ポート
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557701VXD2150GZ-06-1TLR12
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557762VXD2150HZ-06-1DLR12
29,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557771VXD2150HZ-06F-1GR1-B2
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557875VXD2150L-06-1TL12ポート
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557893VXD2150L-06-2D12
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557902VXD2150L-06-2DR12
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557911VXD2150L-06-2GR1-B2ポート
28,440
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557927VXD2150L-06-2GS12ポート
28,490
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557945VXD2150L-06-3TLR1-B2
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557954VXD2150L-06-4DZ1-B2
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557981VXD2150N-06-2GS12
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57557997VXD2150N-06-2TL12
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57558024VXD2150P-06-1TZ1-B2
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57558067VXD2150P-06N-BG12
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57558076VXD2150Z-06-2TR12
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57558085VXD2150Z-06-4TR12ポート
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57558164VXD2152-06-2DR1-B2ポート
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57558173VXD2152-06-2G1-B2ポート
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする