パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 - SMC
(1件のレビュー)

耐食性向上 特殊磁性材採用
消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W
難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料
保護等級: IP65
メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
299件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
使用流体
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57560955VXD230AA2空気用--
4,840
4,798
5,278(税込)
当日出荷
57560964VXD230AAA2空気用--
4,840
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
57560973VXD230AABXB2空気用--
5,120
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
57560982VXD230AAXB2空気用--
5,120
4,698
5,168(税込)
当日出荷
57560991VXD230AAZ2空気用--
5,010
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561007VXD230AB2空気用--
4,840
4,798
5,278(税込)
当日出荷
57561016VXD230ABXB2空気用--
5,120
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
57561025VXD230ABZ2空気用--
5,010
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561034VXD230AC2空気用--
4,840
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561043VXD230ACXB2空気用--
5,120
4,698
5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561052VXD230AD2空気用--
4,840
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57561061VXD230ADB2空気用--
4,840
4,398
4,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561077VXD230ADXB2空気用--
5,120
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57561086VXD230ADZ2空気用--
5,010
4,498
4,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561095VXD230ADZXB2空気用--
5,280
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561104VXD230AF2空気用--
5,780
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
返品不可
57561113VXD230AFAXB2空気用--
6,050
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561122VXD230AFB2空気用--
5,780
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561131VXD230AFXB2空気用--
6,050
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
57561147VXD230AFZ2空気用--
5,940
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561156VXD230AFZXB2空気用--
6,220
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561165VXD230AG2空気用--
5,890
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
57561174VXD230AGXB2空気用--
6,160
5,998
6,598(税込)
当日出荷
57561183VXD230AH2空気用--
5,890
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
57561192VXD230AHA2空気用--
5,890
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561201VXD230AHBXB2空気用--
6,160
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561217VXD230AHXB2空気用--
6,160
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
57561226VXD230AHZXB2空気用--
6,330
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561235VXD230AJ2空気用--
5,890
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561244VXD230AJXB2空気用--
6,160
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561253VXD230AK2空気用--
5,890
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
57561262VXD230AKAXB2空気用--
6,160
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561271VXD230AKXB2空気用--
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
57561287VXD230AKZ2空気用--
6,050
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561296VXD230AM2空気用--
6,050
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561305VXD230AMXB2空気用--
6,330
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561314VXD230AN2空気用--
6,050
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561323VXD230ANXB2空気用--
6,330
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561332VXD230AP2空気用--
6,050
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561341VXD230AQ2空気用--
6,050
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561357VXD230AQXB2空気用--
6,330
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561366VXD230AR2空気用--
6,050
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561375VXD230AS2空気用--
5,280
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561384VXD230ASAXB2空気用--
5,560
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561393VXD230ASXB2空気用--
5,560
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561402VXD230AT2空気用--
5,280
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561411VXD230ATXB2空気用--
5,560
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561427VXD230AV2空気用--
5,280
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561436VXD230AVXB2空気用--
5,560
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
57561445VXD230AVZXB2空気用--
5,720
5,198
5,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57562023
2018-08-20
用途: エアードリル回転用電磁弁
エスエッチ・サンキョウ株式会社製造業

エアードリルを遠隔で操作する為、空圧エアーの開閉に使用、オリフィス径10mmでも問題無く開閉出来る

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする