パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 - SMC
(2件のレビュー)

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W
→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)
→5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠
難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用内容量1個
321件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
電圧(V)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57563931VXD232AAグロメットDC241/4
5,940
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
57563947VXD232AAAグロメットDC241/4
5,940
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
57563956VXD232AABXBグロメットDC241/4
6,220
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
57563965VXD232AAXBグロメットDC241/4
6,220
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
57563974VXD232ABグロメット(サージ電圧保護回路付)AC1001/4
5,940
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
57563983VXD232ABXBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC1001/4
6,220
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
57563992VXD232ABZグロメット(サージ電圧保護回路付)AC1001/4
6,110
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564001VXD232ACグロメット(サージ電圧保護回路付)AC1101/4
5,940
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
57564017VXD232ACXBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC1101/4
6,220
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564026VXD232ADグロメット(サージ電圧保護回路付)AC2001/4
5,940
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564035VXD232ADBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC2001/4
5,940
5,398
5,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564044VXD232ADXBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC2001/4
6,220
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564053VXD232ADZグロメット(サージ電圧保護回路付)AC2001/4
6,110
5,598
6,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564062VXD232ADZXBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC2001/4
6,380
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564071VXD232AFグロメット(サージ電圧保護回路付)DC241/4
6,880
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564087VXD232AFAXBグロメット(サージ電圧保護回路付)DC241/4
7,150
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564096VXD232AFBグロメット(サージ電圧保護回路付)DC241/4
6,880
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564105VXD232AFXBグロメット(サージ電圧保護回路付)DC241/4
7,150
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564114VXD232AFZグロメット(サージ電圧保護回路付)DC241/4
7,040
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564123VXD232AFZXBグロメット(サージ電圧保護回路付)DC241/4
7,320
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564132VXD232AGDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)DC241/4
6,990
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
57564141VXD232AGXBDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)DC241/4
7,260
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564157VXD232AGZDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)DC241/4
7,150
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564166VXD232AHDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC1001/4
6,990
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564175VXD232AHADIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC1001/4
6,990
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564184VXD232AHBXBDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC1001/4
7,260
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564193VXD232AHXBDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC1001/4
7,260
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564202VXD232AHZXBDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC1001/4
7,430
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564211VXD232AJDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC1101/4
6,990
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564227VXD232AJXBDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC1101/4
7,260
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
57564236VXD232AKDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC2001/4
6,990
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564245VXD232AKAXBDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC2001/4
7,260
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564254VXD232AKXBDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC2001/4
7,260
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564263VXD232AKZDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC2001/4
7,150
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564272VXD232AMコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)DC241/4
7,150
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564281VXD232AMXBコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)DC241/4
7,430
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564297VXD232ANコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC1001/4
7,150
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564306VXD232ANXBコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC1001/4
7,430
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
57564315VXD232APコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC1101/4
7,150
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564324VXD232AQコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC2001/4
7,150
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564333VXD232AQXBコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC2001/4
7,430
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564342VXD232ARコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC2301/4
7,150
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564351VXD232ASコンジット(サージ電圧保護回路付)DC241/4
6,380
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564367VXD232ASAXBコンジット(サージ電圧保護回路付)DC241/4
6,660
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564376VXD232ASXBコンジット(サージ電圧保護回路付)DC241/4
6,660
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564385VXD232ATコンジット(サージ電圧保護回路付)AC1001/4
6,380
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564394VXD232ATXBコンジット(サージ電圧保護回路付)AC1001/4
6,660
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564403VXD232AVコンジット(サージ電圧保護回路付)AC2001/4
6,380
5,898
6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564412VXD232AVXBコンジット(サージ電圧保護回路付)AC2001/4
6,660
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
57564421VXD232AVZXBコンジット(サージ電圧保護回路付)AC2001/4
6,820
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57566004
2020-06-11
用途: 温水シャワー給水電磁弁修理
その他業種

とっても調子よく使用しています。また、利用したいです。

対象商品 : 57566004
2016-08-16
用途: 農業、自動灌水装置。
農・林・水産業

価格も抑えられていて、大変助かっています。トラブル時早急に対応したい時に、もう少し早い発送をしていただけると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする