パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD233

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD233 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD233 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD233 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD233 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD233 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD233 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD233 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD233 - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W
→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)
→5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠
難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

ポート数2ねじの種類Rc使用流体油用内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
電圧(V)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57567142VXD233AAグロメットDC241/4
7,320
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567151VXD233ABグロメット(サージ電圧保護回路付)AC1001/4
7,320
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567167VXD233ABXBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC1001/4
7,590
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567176VXD233AFグロメット(サージ電圧保護回路付)DC241/4
8,250
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567185VXD233AFXBグロメット(サージ電圧保護回路付)DC241/4
8,530
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567194VXD233AHDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC1001/4
8,360
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567203VXD233AHXBDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC1001/4
8,640
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
57567212VXD233ANコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC1001/4
8,530
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567221VXD233AUコンジット(サージ電圧保護回路付)AC1101/4
7,760
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567237VXD233AZ2Aその他特殊オプションDC241/4
9,190
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567246VXD233AZ2AXBその他特殊オプションDC241/4
9,460
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567255VXD233AZ2Bその他特殊オプションAC1001/4
9,190
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567264VXD233AZ2BXBその他特殊オプションAC1001/4
9,460
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567273VXD233AZ2DXBその他特殊オプションAC2001/4
9,460
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567282VXD233AZ2Kその他特殊オプションDC241/4
8,970
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567291VXD233BAXBグロメットDC243/8
7,590
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567307VXD233BBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC1003/8
7,320
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567316VXD233BDグロメット(サージ電圧保護回路付)AC2003/8
7,320
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567325VXD233BDXBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC2003/8
7,590
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567334VXD233BFXBグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
57567343VXD233BHDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC1003/8
8,360
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567352VXD233BJXBDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC1103/8
8,640
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567361VXD233BKDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC2003/8
8,360
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567377VXD233BMコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)DC243/8
8,530
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567386VXD233BMXBコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)DC243/8
8,800
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567395VXD233BNコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC1003/8
8,530
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567404VXD233BZ2Aその他特殊オプションDC243/8
9,190
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567413VXD233BZ2AXBその他特殊オプションDC243/8
9,460
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567422VXD233BZ2Bその他特殊オプションAC1003/8
9,190
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567431VXD233BZ2BXBその他特殊オプションAC1003/8
9,460
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567447VXD233BZ2Dその他特殊オプションAC2003/8
9,190
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567456VXD233BZ2DXBその他特殊オプションAC2003/8
9,460
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567465VXD233BZ2Gその他特殊オプションAC2203/8
9,190
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567474VXD233BZ2Kその他特殊オプションDC243/8
8,970
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567483VXD233BZ2Lその他特殊オプションAC1003/8
8,970
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567492VXD233BZ2LXBその他特殊オプションAC1003/8
9,240
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567501VXD233BZ2LZXBその他特殊オプションAC1003/8
9,410
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567517VXD233BZ3Dその他特殊オプションAC2003/8
8,030
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567526VXD233CAグロメットDC241/2
8,030
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567535VXD233CEグロメット(サージ電圧保護回路付)AC2301/2
8,030
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567544VXD233CHXBDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC1001/2
9,520
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567553VXD233CNコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC1001/2
9,240
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567562VXD233EBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC1003/8
10,010
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567571VXD233EZ2Aその他特殊オプションDC243/8
11,880
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
57567587VXD233EZ2Bその他特殊オプションAC1003/8
11,880
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする