曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD236

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD236 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD236 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD236 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD236 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD236 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD236 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD236 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD236 - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W
→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)
→5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠
難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

ポート数2ねじの種類Rc使用流体高温油用内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
電圧(V)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57567605VXD236ABグロメット(サージ電圧保護回路付)AC1001/4
7,870
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
57567614VXD236ADグロメット(サージ電圧保護回路付)AC2001/4
7,870
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
57567623VXD236ADXBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC2001/4
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
57567632VXD236ANコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC1001/4
9,080
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
57567641VXD236ANXBコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC1001/4
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
57567657VXD236AQXBコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC2001/4
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
57567666VXD236AZ2Lその他特殊オプションAC1001/4
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
57567675VXD236AZ2LXBその他特殊オプションAC1001/4
9,790
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
57567684VXD236BBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC1003/8
7,870
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
57567693VXD236BBXBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC1003/8
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
57567702VXD236BDグロメット(サージ電圧保護回路付)AC2003/8
7,870
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
57567711VXD236BQコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC2003/8
9,080
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
57567727VXD236BZ1Bその他特殊オプションAC2203/8
7,870
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
57567736VXD236BZ2Lその他特殊オプションAC1003/8
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
57567745VXD236BZ2Nその他特殊オプションAC2003/8
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
57567754VXD236CBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC1001/2
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57567763VXD236CDグロメット(サージ電圧保護回路付)AC2001/2
8,640
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57567772VXD236DZ2NXBその他特殊オプションAC2001/4
12,540
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする