パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD239

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD239 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD239 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD239 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD239 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD239 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD239 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD239 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD239 - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W
→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)
→5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠
難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
全45種類を絞り込む
ポート数
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57568235VXD2390-50-2C12
52,580
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568244VXD2390-50-2DS12ポート
53,520
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568253VXD2390-50-2GS12
53,080
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568262VXD2390-50-2TS12
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568271VXD2390-50-3DL12ポート
54,010
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568296VXD2390-50-3DS12ポート
53,520
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568366VXD2390-50-6TS12
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568384VXD2390-50-YG12ポート
52,140
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568393VXD2390A-50-2DLR12
58,690
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568402VXD2390A-50-2DR12
57,860
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568411VXD2390A-50-5GS12
57,150
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568427VXD2390AZ-50-2DLR12ポート
58,850
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568445VXD2390B-50-5GS12ポート
54,120
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568454VXD2390B-50-5TZ12ポート
55,170
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568463VXD2390D-50-1T12ポート
58,410
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568472VXD2390D-50-1TZ12
59,180
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568497VXD2390E-50-1GS12
55,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568551VXD2390E-50-3GS12
55,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568567VXD2390E-50-4G12ポート
54,070
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568585VXD2390Z-50-2GR12ポート
52,910
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568594VXD2392-50-1DS12
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568612VXD2392-50-2C12
54,670
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568621VXD2392-50-2DR12
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568637VXD2392-50-2TLR12ポート
56,490
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568646VXD2392-50-2TS12
55,770
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568655VXD2392A-50-5DZ12ポート
60,500
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568664VXD2392B-50-5TZ12ポート
57,310
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568673VXD2392E-50-1T12ポート
58,300
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57568287VXD2390-50-3DR12
48,900
取扱い終了
返品不可
57568305VXD2390-50-3T12ポート
48,500
取扱い終了
返品不可
57568314VXD2390-50-3TR12
49,050
取扱い終了
返品不可
57568323VXD2390-50-4GS12ポート
48,250
取扱い終了
返品不可
57568332VXD2390-50-5DS12
48,650
取扱い終了
返品不可
57568341VXD2390-50-5GS12
48,250
取扱い終了
返品不可
57568357VXD2390-50-6G12
47,400
取扱い終了
返品不可
57568375VXD2390-50-8G12ポート
47,400
取扱い終了
返品不可
57568436VXD2390B-50-4DZ12
50,200
取扱い終了
返品不可
57568481VXD2390E-50-1G12
49,150
取扱い終了
返品不可
57568506VXD2390E-50-1T12ポート
50,250
取扱い終了
返品不可
57568515VXD2390E-50-2G12ポート
49,150
取扱い終了
返品不可
57568524VXD2390E-50-2T12ポート
50,250
取扱い終了
返品不可
57568533VXD2390E-50-2TS12ポート
50,550
取扱い終了
返品不可
57568542VXD2390E-50-3G12
49,150
取扱い終了
返品不可
57568576VXD2390Z-50-1DLR12
49,800
取扱い終了
返品不可
57568603VXD2392-50-1TS12
50,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする