曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 - SMC
(2件のレビュー)

保護構造:IP65
難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。
配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管
クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。
クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。
消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29)
鉄心の耐食性向上

内容量1個
443件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
電圧(V)
ポート数
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57568682VXD240GA空気用DC2423/8
9,130
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
57568691VXD240GABXB空気用DC2423/8
9,680
8,798
9,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568707VXD240GAXB空気用DC2423/8
9,680
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
57568716VXD240GB空気用AC10023/8
9,130
8,298
9,128(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568725VXD240GBXB空気用AC10023/8
9,680
8,798
9,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568734VXD240GBZ空気用AC10023/8
9,300
8,398
9,238(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568743VXD240GC空気用AC11023/8
9,130
8,298
9,128(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568752VXD240GCXB空気用AC11023/8
9,680
8,798
9,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568761VXD240GD空気用AC20023/8
9,130
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57568777VXD240GDXB空気用AC20023/8
9,680
8,798
9,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568786VXD240GDZ空気用AC20023/8
9,300
8,398
9,238(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568795VXD240GF空気用DC2423/8
10,070
8,998
9,898(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568804VXD240GFXB空気用DC2423/8
10,620
9,698
10,668(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568813VXD240GFZXB空気用DC2423/8
10,780
9,798
10,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568822VXD240GG空気用DC2423/8
10,180
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57568831VXD240GGXB空気用DC2423/8
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
57568847VXD240GH空気用AC10023/8
10,180
9,198
10,118(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568856VXD240GHXB空気用AC10023/8
10,730
9,698
10,668(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568865VXD240GK空気用AC20023/8
10,180
9,198
10,118(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568874VXD240GKXB空気用AC20023/8
10,730
9,698
10,668(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568883VXD240GM空気用DC2423/8
10,340
9,298
10,228(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568892VXD240GMXB空気用DC2423/8
10,890
9,898
10,888(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568901VXD240GN空気用AC10023/8
10,340
9,298
10,228(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568917VXD240GNXB空気用AC10023/8
10,890
9,898
10,888(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568926VXD240GQ空気用AC20023/8
10,340
9,298
10,228(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568935VXD240GQXB空気用AC20023/8
10,890
9,898
10,888(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568944VXD240GS空気用DC2423/8
9,570
8,598
9,458(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568953VXD240GT空気用AC10023/8
9,570
8,598
9,458(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568962VXD240GTXB空気用AC10023/8
10,120
9,198
10,118(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568971VXD240GV空気用AC20023/8
9,570
8,598
9,458(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568987VXD240GY空気用DC2423/8
9,300
8,398
9,238(税込)
37日以内出荷
返品不可
57568996VXD240GZ1B空気用AC22023/8
9,130
8,298
9,128(税込)
37日以内出荷
返品不可
57569005VXD240GZ1BXB空気用AC22023/8
9,680
8,798
9,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
57569014VXD240GZ1D空気用DC1223/8
9,130
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
57569023VXD240GZ1DB空気用DC1223/8
9,130
8,798
9,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
57569032VXD240GZ1DBXB空気用DC1223/8
9,680
9,598
10,558(税込)
13日以内出荷
返品不可
57569041VXD240GZ1DXB空気用DC1223/8
9,680
8,798
9,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
57569057VXD240GZ1E空気用DC1223/8
10,070
8,998
9,898(税込)
37日以内出荷
返品不可
57569066VXD240GZ1G空気用AC22023/8
10,180
9,198
10,118(税込)
37日以内出荷
返品不可
57569075VXD240GZ1GA空気用AC22023/8
10,180
9,198
10,118(税込)
37日以内出荷
返品不可
57569084VXD240GZ1L空気用AC22023/8
10,340
9,298
10,228(税込)
37日以内出荷
返品不可
57569093VXD240GZ1LXB空気用AC22023/8
10,890
9,898
10,888(税込)
37日以内出荷
返品不可
57569102VXD240GZ1Q空気用AC22023/8
9,570
8,598
9,458(税込)
37日以内出荷
返品不可
57569111VXD240GZ1S空気用DC1223/8
9,570
8,598
9,458(税込)
37日以内出荷
返品不可
57569127VXD240GZ2A空気用DC2423/8
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
57569136VXD240GZ2AB空気用DC2423/8
11,000
9,898
10,888(税込)
37日以内出荷
返品不可
57569145VXD240GZ2ABXB空気用DC2423/8
11,550
9,998
10,998(税込)
37日以内出荷
返品不可
57569154VXD240GZ2AXB空気用DC2423/8
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
57569163VXD240GZ2AZXB空気用DC2423/8
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
57569172VXD240GZ2B空気用AC10023/8
11,000
9,898
10,888(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57568682
2021-05-03
用途: AW-2ホイッスル吹鳴用
Nimfa

旧製品のVXD-2140-03-5G1を使用中ですがこれは予備として持っておきます。SMC製の電磁弁を汽笛吹鳴用として20年以上使っています。

対象商品 : 57568682
2018-10-17
用途: AW-2ホイッスル吹鳴用
自動車・二輪車・自転車関連業

受注生産なのでしょう。待った甲斐がありました。想像以上に重量があります。取り付けネジは3/8です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする