パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 - SMC

・保護構造:IP65
・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。
・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管
・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、
油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。
・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29)
・鉄心の耐食性向上

ねじの種類Rc口径3/4内容量1個
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
電圧(V)
使用流体
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57573117VXD250LA2DC24空気用グロメット
11,440
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
57573126VXD250LAXB2DC24空気用グロメット
12,160
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57573135VXD250LAZ2DC24空気用グロメット
11,610
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573144VXD250LB2AC100空気用グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,440
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573153VXD250LBXB2AC100空気用グロメット(サージ電圧保護回路付)
12,160
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573162VXD250LBZ2AC100空気用グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,610
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573171VXD250LBZXB2AC100空気用グロメット(サージ電圧保護回路付)
12,320
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573187VXD250LC2AC110空気用グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,440
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573196VXD250LD2AC200空気用グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,440
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
57573205VXD250LDB2AC200空気用グロメット(サージ電圧保護回路付)
11,440
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573214VXD250LDC2AC200空気用グロメット(サージ電圧保護回路付)
14,410
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573223VXD250LDXB2AC200空気用グロメット(サージ電圧保護回路付)
12,160
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573232VXD250LDZXB2AC200空気用グロメット(サージ電圧保護回路付)
12,320
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573241VXD250LF2DC24空気用グロメット(サージ電圧保護回路付)
12,380
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57573257VXD250LFXB2DC24空気用グロメット(サージ電圧保護回路付)
13,090
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573266VXD250LFZ2DC24空気用グロメット(サージ電圧保護回路付)
12,540
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573275VXD250LFZXB2DC24空気用グロメット(サージ電圧保護回路付)
13,260
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573284VXD250LG2DC24空気用DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
12,490
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57573293VXD250LGXB2DC24空気用DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57573302VXD250LGZ2DC24空気用DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
12,650
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573311VXD250LH2AC100空気用DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57573327VXD250LHXB2AC100空気用DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
13,200
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573336VXD250LJ2AC110空気用DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
12,490
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573345VXD250LJXB2AC110空気用DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
13,200
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573354VXD250LK2AC200空気用DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
12,490
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573363VXD250LKB2AC200空気用DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
12,490
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573372VXD250LKXB2AC200空気用DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
13,200
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573381VXD250LL2AC230空気用DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
12,490
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573397VXD250LM2DC24空気用コンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)
12,650
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57573406VXD250LN2AC100空気用コンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)
12,650
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
57573415VXD250LNXB2AC100空気用コンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)
13,370
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573424VXD250LNZ2AC100空気用コンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)
12,820
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573433VXD250LNZXB2AC100空気用コンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)
13,530
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573442VXD250LP2AC110空気用コンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)
12,650
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573451VXD250LPB2AC110空気用コンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)
12,650
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573467VXD250LQ2AC200空気用コンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)
12,650
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573476VXD250LQXB2AC200空気用コンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)
13,370
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573485VXD250LS2DC24空気用コンジット(サージ電圧保護回路付)
11,880
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573494VXD250LSXB2DC24空気用コンジット(サージ電圧保護回路付)
12,600
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573503VXD250LT2AC100空気用コンジット(サージ電圧保護回路付)
11,880
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573512VXD250LTXB2AC100空気用コンジット(サージ電圧保護回路付)
12,600
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573521VXD250LU2AC110空気用コンジット(サージ電圧保護回路付)
11,880
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573537VXD250LUB2AC110空気用コンジット(サージ電圧保護回路付)
11,880
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573546VXD250LV2AC200空気用コンジット(サージ電圧保護回路付)
11,880
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573555VXD250LZ1A2AC48空気用その他特殊オプション
11,440
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573564VXD250LZ1B2AC220空気用その他特殊オプション
11,440
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573573VXD250LZ1D2DC12空気用その他特殊オプション
11,440
9,898
10,888(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573582VXD250LZ1DB2DC12空気用その他特殊オプション
11,440
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573591VXD250LZ1DBXB2DC12空気用その他特殊オプション
12,160
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
57573607VXD250LZ1DXB2DC12空気用その他特殊オプション
12,160
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする