曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 - SMC

・保護構造:IP65
・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。
・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管
・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、
油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。
・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29)
・鉄心の耐食性向上

ポート数2ねじの種類Rc口径1内容量1個
206件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
電圧(V)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57575515VXD260NAグロメットDC24空気用
14,580
13,980
15,378(税込)
当日出荷
57575524VXD260NAXBグロメットDC24空気用
15,290
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575533VXD260NAZグロメットDC24空気用
14,740
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575542VXD260NAZXBグロメットDC24空気用
15,460
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575551VXD260NBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC100空気用
14,580
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575567VXD260NBAグロメット(サージ電圧保護回路付)AC100空気用
14,580
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575576VXD260NBXBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC100空気用
15,290
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575585VXD260NBZXBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC100空気用
15,460
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575594VXD260NCグロメット(サージ電圧保護回路付)AC110空気用
14,580
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575603VXD260NCXBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC110空気用
15,290
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575612VXD260NDグロメット(サージ電圧保護回路付)AC200空気用
14,580
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575621VXD260NDAグロメット(サージ電圧保護回路付)AC200空気用
14,580
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575637VXD260NDBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC200空気用
14,580
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575646VXD260NDCグロメット(サージ電圧保護回路付)AC200空気用
18,150
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575655VXD260NDXBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC200空気用
15,290
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575664VXD260NFグロメット(サージ電圧保護回路付)DC24空気用
15,510
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575673VXD260NFXBグロメット(サージ電圧保護回路付)DC24空気用
16,230
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575682VXD260NFZグロメット(サージ電圧保護回路付)DC24空気用
15,680
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575691VXD260NGDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)DC24空気用
15,620
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57575707VXD260NGADIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)DC24空気用
15,620
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575716VXD260NGXBDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)DC24空気用
16,340
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575725VXD260NGZDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)DC24空気用
15,790
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575734VXD260NHDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC100空気用
15,620
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575743VXD260NHXBDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC100空気用
16,340
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575752VXD260NJDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC110空気用
15,620
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575761VXD260NJXBDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC110空気用
16,340
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575777VXD260NKDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC200空気用
15,620
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575786VXD260NKADIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC200空気用
15,620
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575795VXD260NKXBDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC200空気用
16,340
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575804VXD260NLDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC230空気用
15,620
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575813VXD260NLADIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC230空気用
15,620
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575822VXD260NMコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)DC24空気用
15,790
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575831VXD260NMXBコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)DC24空気用
16,500
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575847VXD260NNコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC100空気用
15,790
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575856VXD260NNAコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC100空気用
15,790
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575865VXD260NNXBコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC100空気用
16,500
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575874VXD260NNZコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC100空気用
15,950
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575883VXD260NPコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC110空気用
15,790
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575892VXD260NQコンジットターミナル:(サージ電圧保護回路付)AC200空気用
15,790
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575901VXD260NTコンジット(サージ電圧保護回路付)AC100空気用
15,020
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575917VXD260NTXBコンジット(サージ電圧保護回路付)AC100空気用
15,730
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575926VXD260NVコンジット(サージ電圧保護回路付)AC200空気用
15,020
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575935VXD260NZ1Bその他特殊オプションAC220空気用
14,580
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575944VXD260NZ1BBその他特殊オプションAC220空気用
14,580
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575953VXD260NZ1BXBその他特殊オプションAC220空気用
15,290
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575962VXD260NZ1BZその他特殊オプションAC220空気用
14,740
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575971VXD260NZ1DBXBその他特殊オプションDC12空気用
15,290
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575987VXD260NZ1DXBその他特殊オプションDC12空気用
15,290
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
57575996VXD260NZ1Gその他特殊オプションAC220空気用
15,620
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
57576005VXD260NZ1GXBその他特殊オプションAC220空気用
16,340
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする