パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 D

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 D - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 D - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 D - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 D - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 D - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 D - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 D - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 2 D - SMC

・保護構造:IP65
・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。
・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管
・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、
油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。
・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29)
・鉄心の耐食性向上

ポート数2ねじの種類Rc口径1内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
電圧(V)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57579654VXD2D0PFXBグロメット(サージ電圧保護回路付)DC24空気用
37,290
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57579663VXD2D0PJDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC110空気用
36,690
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57579672VXD2D0PZ1Mその他特殊オプションAC240空気用
36,850
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57579681VXD2D0PZ2AXBその他特殊オプションDC24空気用
38,230
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57579697VXD2D0PZ2Kその他特殊オプションDC24空気用
37,290
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57579706VXD2D2PFXBグロメット(サージ電圧保護回路付)DC24水用
37,290
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57579715VXD2D2PJDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC110水用
36,690
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57579724VXD2D2PZ1Mその他特殊オプションAC240水用
36,850
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57579733VXD2D2PZ2AXBその他特殊オプションDC24水用
38,230
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57579742VXD2D2PZ2Kその他特殊オプションDC24水用
37,290
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57579751VXD2D3NGDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)DC24油用
21,180
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57579767VXD2D3NZ2AXBその他特殊オプションDC24油用
22,720
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57579776VXD2D6NZ1Bその他特殊オプションAC220高温油用
21,510
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57579785VXD2D6PBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC100高温油用
41,030
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする