集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21

集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 - SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 - SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 - SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 - SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 - SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 - SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 - SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 - SMC

・配管方式
フランジ型、フランジボディ型、直管型
・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
・保護構造:IP65※
※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40
・高温対応:使用流体温度100℃
・ファストン端子タイプ追加。
・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。

内容量1個
全93種類を絞り込む
ポート数
93種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57591676VXF2160-10-3DL-S2
12,100
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591685VXF2160-10-3D-S2ポート
10,780
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591694VXF2160-10-3DS-S2
11,170
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591703VXF2160-10-3TZ-S2ポート
11,770
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591712VXF2160-10-4GS-S2
10,670
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591721VXF2160-10-4TZ-S2ポート
11,770
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591737VXF2160-10-5DL2ポート
11,330
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591746VXF2160-10-5TL-S2
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591764VXF2160-10-8G2ポート
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591773VXF21AAA2ポート
8,640
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
57591782VXF21AAB2
8,640
8,398
9,238(税込)
当日出荷
57591791VXF21AAC2
8,640
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591807VXF21AAD2
8,640
8,398
9,238(税込)
当日出荷
57591816VXF21AAE2ポート
8,640
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591825VXF21AAF2ポート
9,570
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
57591834VXF21AAG2ポート
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57591843VXF21AAH2ポート
9,680
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
57591852VXF21AAJ2
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591861VXF21AAK2
9,680
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591877VXF21AAM2
9,850
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591886VXF21AAN2ポート
9,850
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591895VXF21AANA2ポート
10,290
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591904VXF21AAP2
9,850
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591913VXF21AAQ2
9,850
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591922VXF21AAR2ポート
9,850
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591931VXF21AAS2
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591947VXF21AAT2ポート
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
57591956VXF21AAU2ポート
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57591965VXF21AAV2ポート
9,080
8,798
9,678(税込)
当日出荷
57591974VXF21AAZ1B2ポート
8,640
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57591983VXF21AAZ1G2
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57591992VXF21AAZ1L2
9,850
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592001VXF21AAZ1V2ポート
9,680
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592017VXF21AAZ2A2
10,510
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
57592026VXF21AAZ2B2
10,510
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592035VXF21AAZ2C2
10,510
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592044VXF21AAZ2D2ポート
10,510
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592053VXF21AAZ2E2ポート
10,510
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592062VXF21AAZ2G2
10,510
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592071VXF21AAZ2K2
10,290
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592087VXF21AAZ2L2ポート
10,290
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592096VXF21AAZ2M2ポート
10,290
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592105VXF21AAZ2N2ポート
10,290
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592114VXF21AAZ2P2
10,290
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592123VXF21AAZ2R2ポート
10,290
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592132VXF21AAZ2T2
10,290
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592141VXF21AAZ2V2ポート
10,510
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592157VXF21AAZ2VA2ポート
10,950
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592166VXF21AAZ2VB2
10,950
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592175VXF21ABA2
9,300
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする