曜日別特売

集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF22

集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF22 - SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF22 - SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF22 - SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF22 - SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF22 - SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF22 - SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF22 - SMC集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF22 - SMC

・配管方式
フランジ型、フランジボディ型、直管型
・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
・保護構造:IP65※
※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40
・高温対応:使用流体温度100℃
・ファストン端子タイプ追加。
・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。

内容量1個
全74種類を絞り込む
ポート数
74種類すべて表示中
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57592464VXF2280-14-1TL2ポート
14,030
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592473VXF2280-14-1TL-S2
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592482VXF2280-14-3TL2
14,030
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592491VXF2280-14-4GS2
13,310
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592507VXF2280-14-5C2ポート
12,820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592516VXF2280-14-5TZ2
14,410
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592525VXF22AAA2ポート
8,970
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
57592534VXF22AAB2ポート
8,970
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
57592543VXF22AAC2ポート
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592552VXF22AAD2
8,970
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
57592561VXF22AAE2ポート
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592577VXF22AAF2
9,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57592586VXF22AAG2ポート
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57592595VXF22AAH2ポート
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592604VXF22AAJ2
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592613VXF22AAK2
10,010
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592622VXF22AAM2ポート
10,180
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592631VXF22AAN2ポート
10,180
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592647VXF22AAP2
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592656VXF22AAQ2ポート
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592665VXF22AAR2
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592674VXF22AAS2ポート
9,410
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592683VXF22AAT2ポート
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592692VXF22AAU2ポート
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592701VXF22AAV2
9,410
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592717VXF22AAZ1B2ポート
8,970
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
57592726VXF22AAZ1D2ポート
8,970
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592735VXF22AAZ1G2
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
57592744VXF22AAZ1L2
10,180
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592753VXF22AAZ2A2
10,840
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592762VXF22AAZ2B2
10,840
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592771VXF22AAZ2C2ポート
10,840
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592787VXF22AAZ2D2
10,840
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592796VXF22AAZ2E2
10,840
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592805VXF22AAZ2G2
10,840
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592814VXF22AAZ2K2ポート
10,620
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592823VXF22AAZ2L2
10,620
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592832VXF22AAZ2M2
10,620
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592841VXF22AAZ2N2
10,620
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592857VXF22AAZ2P2
10,620
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592866VXF22AAZ2R2
10,620
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592875VXF22ABA2
9,630
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592884VXF22ABB2
9,630
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592893VXF22ABC2
9,630
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592902VXF22ABD2ポート
9,630
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592911VXF22ABE2
9,630
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592927VXF22ABF2ポート
10,560
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592936VXF22ABG2
10,670
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592945VXF22ABH2
10,670
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57592954VXF22ABJ2
10,670
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする