曜日別特売

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22 - SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22 - SMC

・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)
ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。

ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57600024VXP2260-10-2D-BDIN形ターミナルRc1AC200(50/60Hz)
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600033VXP2260-10-2GS-BグロメットRc1AC200(50/60Hz)
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600042VXP2260-10-2TS-BコンジットターミナルRc1AC200(50/60Hz)
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600051VXP2260-10N-1CコンジットNPT1AC100(50/60Hz)
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600067VXP2260-10N-1TコンジットターミナルNPT1AC100(50/60Hz)
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600076VXP2260-10N-2CコンジットNPT1AC200(50/60Hz)
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600085VXP2260-10N-3TZコンジットターミナルNPT1AC110(50/60Hz)
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600094VXP2260-10N-5D-BDIN形ターミナルNPT1DC24
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600103VXP2260-10T-1TコンジットターミナルNPTF1AC100(50/60Hz)
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600112VXP2260A-10-1TコンジットターミナルRc1AC100(50/60Hz)
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600121VXP2260A-10-1TLコンジットターミナルRc1AC100(50/60Hz)
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600137VXP2260A-10-1TL-BコンジットターミナルRc1AC100(50/60Hz)
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600146VXP2260A-10-1TZ-BコンジットターミナルRc1AC100(50/60Hz)
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600155VXP2260A-10-2CコンジットRc1AC200(50/60Hz)
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600164VXP2260A-10-2GグロメットRc1AC200(50/60Hz)
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600173VXP2260B-10-1DZDIN形ターミナルRc1AC100(50/60Hz)
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600182VXP2260B-10-1GSグロメットRc1AC100(50/60Hz)
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600191VXP2260B-10F-1GSグロメットG1AC100(50/60Hz)
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600207VXP2260C-10-1DZDIN形ターミナルRc1AC100(50/60Hz)
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600216VXP2260C-10-1GグロメットRc1AC100(50/60Hz)
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600225VXP2260C-10-5GグロメットRc1DC24
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600234VXP2260D-10-2TLコンジットターミナルRc1AC200(50/60Hz)
23,210
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600243VXP2260E-10-1GグロメットRc1AC100(50/60Hz)
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600252VXP2260E-10-1TLコンジットターミナルRc1AC100(50/60Hz)
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600261VXP2260E-10-1TZ-BコンジットターミナルRc1AC100(50/60Hz)
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600277VXP2260E-10-2TLコンジットターミナルRc1AC200(50/60Hz)
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600286VXP2260F-10-1DZ-BDIN形ターミナルRc1AC100(50/60Hz)
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600295VXP2260F-10-1TLコンジットターミナルRc1AC100(50/60Hz)
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600304VXP2260F-10-1TZコンジットターミナルRc1AC100(50/60Hz)
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600313VXP2260F-10-4G-BグロメットRc1AC220(50/60Hz)
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600322VXP2260G-10-1DZDIN形ターミナルRc1AC100(50/60Hz)
46,860
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600331VXP2260G-10-1TZコンジットターミナルRc1AC100(50/60Hz)
46,810
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600347VXP2260G-10-5GS-BグロメットRc1DC24
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600356VXP2260G-10-5TLコンジットターミナルRc1DC24
46,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600365VXP2260H-10-1GグロメットRc1AC100(50/60Hz)
46,530
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600374VXP2260H-10-1GSグロメットRc1AC100(50/60Hz)
47,470
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600383VXP2260H-10-1TコンジットターミナルRc1AC100(50/60Hz)
47,740
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600392VXP2260H-10-2GグロメットRc1AC200(50/60Hz)
46,530
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600401VXP2260J-10-1DSDIN形ターミナルRc1AC100(50/60Hz)
45,710
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600417VXP2260K-10-1TZコンジットターミナルRc1AC100(50/60Hz)
48,510
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600426VXP2260K-10-2GS-BグロメットRc1AC200(50/60Hz)
47,800
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600435VXP2260K-10-4GグロメットRc1AC220(50/60Hz)
46,530
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600444VXP2260K-10-5G-BグロメットRc1DC24
46,860
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600453VXP2260L-10-5DZ-BDIN形ターミナルRc1DC24
48,020
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600462VXP2260L-10-5T-BコンジットターミナルRc1DC24
47,190
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600471VXP2260N-10-2G-BグロメットRc1AC200(50/60Hz)
46,480
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600487VXP2260N-10-2TLコンジットターミナルRc1AC200(50/60Hz)
47,740
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600496VXP2260N-10-2TSコンジットターミナルRc1AC200(50/60Hz)
47,690
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600505VXP2260P-10-1CコンジットRc1AC100(50/60Hz)
45,270
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57600514VXP2260P-10-1TS-BコンジットターミナルRc1AC100(50/60Hz)
46,700
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする