曜日別特売

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS23

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS23 - SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS23 - SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS23 - SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS23 - SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS23 - SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS23 - SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS23 - SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS23 - SMC

蒸気用
長寿命 300万回(メーカー試験条件による)
耐異物性向上
皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA
コイル温度上昇値低減 120℃→100℃
保護構造:IP65

内容量1個
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57603682VXS2350Q-06-1CR12ポート
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57603691VXS2350Q-06-1GR12ポート
29,870
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57603707VXS2350Q-06-1GR1-B2
30,580
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57603716VXS2350Q-06-1TLR12ポート
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57603725VXS2350Q-06-1TR12ポート
31,080
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57603734VXS2350Q-06-2CR12
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57603743VXS2350Q-06-2GR12ポート
29,870
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57603752VXS2350Q-06-2GR1-B2ポート
30,580
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57603777VXS2350Q-06-2TLR1-B2
32,230
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57603786VXS2350Q-06-2TR12
31,080
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57603795VXS2350Q-06-3GR12ポート
29,870
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57603804VXS2350Q-06-3TR12
31,080
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57603813VXS2350Q-06-4CR12ポート
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57603831VXS2350QZ-06-1GR12
30,030
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57603865VXS2350S-06-1GR1-B2ポート
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57603883VXS2350S-06-1TLR1-B2
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57603917VXS2350S-06-2CR1-B2
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57603944VXS2350S-06-2TLR12
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57603953VXS2350S-06-2TLR1-B2ポート
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57603962VXS2350S-06-2TR12
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57603971VXS2350S-06-2TR1-B2ポート
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604041VXS2350S-06-7GR12
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604057VXS2350S-06F-1GR12
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604066VXS2350S-06-JGR12ポート
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604075VXS2350S-06-JTR12
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604084VXS2350SZ-06-1CR12
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604093VXS2350SZ-06-1TR12ポート
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604102VXS2350SZ-06-2CR12ポート
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604111VXS2350SZ-06-2GR12ポート
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604127VXS2350SZ-06-2TR12ポート
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604136VXS2360Q-10-1CR12ポート
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604145VXS2360Q-10-1GR12ポート
36,580
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604154VXS2360Q-10-1GR1-B2ポート
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604163VXS2360Q-10-1TLR12ポート
38,230
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604172VXS2360Q-10-1TR12
37,790
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604181VXS2360Q-10-1TR1-B2
38,720
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604197VXS2360Q-10-2CR12
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604215VXS2360Q-10-2TLR12ポート
38,230
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604224VXS2360Q-10-2TR12
37,790
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604242VXS2360Q-10F-1GR12
36,580
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604251VXS2360QZ-10-1GR12ポート
36,740
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604267VXS2360QZ-10-1GR1-B2
37,680
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604276VXS2360QZ-10-1TR12ポート
37,950
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604285VXS2360QZ-10-2GR12ポート
36,740
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604294VXS2360QZ-10-2TLR12ポート
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604321VXS2360S-10-1GR1-B2ポート
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604346VXS2360S-10-1TLR1-B2ポート
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604364VXS2360S-10-1TR1-B2
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604382VXS2360S-10-2GR12
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57604391VXS2360S-10-2GR1-B2ポート
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする