差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減((DC仕様)
VXZ22:8W→7W
VXZ23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: :IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

ポート数2ねじの種類Rc使用流体空気用内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
電圧(V)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57612685VXZ230AAグロメットDC241/4
7,370
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
57612694VXZ230ABグロメットAC1001/4
7,370
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
57612703VXZ230ADグロメットAC2001/4
7,370
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
57612712VXZ230AFXBグロメットDC241/4
8,470
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
57612721VXZ230AFZグロメットDC241/4
8,470
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57612737VXZ230AFZXBグロメットDC241/4
8,640
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57612746VXZ230AGグロメットDC241/4
8,420
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
57612755VXZ230AKグロメットAC2001/4
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
57612764VXZ230ANグロメットAC1001/4
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57612773VXZ230ANXBグロメットAC1001/4
8,750
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57612782VXZ230AQグロメットAC2001/4
8,580
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57612791VXZ230ATグロメットAC1001/4
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57612807VXZ230ATCグロメットAC1001/4
8,360
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
57612816VXZ230AZ1BBグロメットAC2201/4
7,370
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57612825VXZ230AZ2AグロメットDC241/4
9,240
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
57612834VXZ230AZ2AXBグロメットDC241/4
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
57612843VXZ230AZ2BグロメットAC1001/4
9,240
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
57612852VXZ230AZ2DグロメットAC2001/4
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
57612861VXZ230AZ2KXBグロメットDC241/4
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
57612877VXZ230AZ2LグロメットAC1001/4
9,020
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
57612886VXZ230BAグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
7,370
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
57612895VXZ230BAXBグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
7,540
7,198
7,918(税込)
当日出荷
57612904VXZ230BBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC1003/8
7,370
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
57612913VXZ230BBXBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC1003/8
7,540
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
57612922VXZ230BDグロメット(サージ電圧保護回路付)AC2003/8
7,370
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
57612931VXZ230BFグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
8,310
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57612947VXZ230BFXBグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
8,470
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
57612956VXZ230BGグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
8,420
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
57612965VXZ230BGXBグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
8,580
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
57612974VXZ230BKグロメット(サージ電圧保護回路付)AC2003/8
8,420
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
57612983VXZ230BZ2Aグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
9,240
8,398
9,238(税込)
当日出荷
57612992VXZ230BZ2ACグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
9,790
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
57613001VXZ230BZ2ACXBグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
9,960
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57613017VXZ230BZ2AHXBグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
10,120
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
57613026VXZ230BZ2AXBグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
57613035VXZ230BZ2Bグロメット(サージ電圧保護回路付)AC1003/8
9,240
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
57613044VXZ230BZ2BXBグロメット(サージ電圧保護回路付)AC1003/8
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
57613053VXZ230BZ2Dグロメット(サージ電圧保護回路付)AC2003/8
9,240
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
57613062VXZ230BZ2Gグロメット(サージ電圧保護回路付)AC2203/8
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
57613071VXZ230BZ2Kグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
57613087VXZ230BZ2KXBグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
57613096VXZ230BZ2Lグロメット(サージ電圧保護回路付)AC1003/8
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする