曜日別特売

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ233

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ233 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ233 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ233 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ233 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ233 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ233 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ233 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ233 - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減((DC仕様)
VXZ22:8W→7W
VXZ23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: :IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

ポート数2ねじの種類Rc使用流体油用内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
電圧(V)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57613875VXZ233ABグロメットAC1001/4
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
57613884VXZ233AGグロメットDC241/4
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57613893VXZ233AZ2AXBグロメットDC241/4
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57613902VXZ233BAグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
10,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57613911VXZ233BFグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57613927VXZ233BZ2KXBグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57613936VXZ233BZ2Lグロメット(サージ電圧保護回路付)AC1003/8
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57613945VXZ233DFグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57613954VXZ233DFZXBグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57613963VXZ233DGグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57613972VXZ233DGXBグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57613981VXZ233DZ2Aグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57613997VXZ233DZ2AXBグロメット(サージ電圧保護回路付)DC243/8
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする