曜日別特売

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ235

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ235 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ235 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ235 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ235 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ235 - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減((DC仕様)
VXZ22:8W→7W
VXZ23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: :IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
269件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57616641VXZ235AZ2LXB2
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57616657VXZ235BD2
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
57616666VXZ235BZ2LXB2
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57616675VXZ235CZ2LXB2
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57616684VXZ235DZ2LXB2
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57614006VXZ2350-06-1DOR1-B2ポート
12,650
取扱い終了
返品不可
57614015VXZ2350-06-2CR1-B2ポート
12,400
取扱い終了
返品不可
57614024VXZ2350-06-5DO12
12,350
取扱い終了
返品不可
57614033VXZ2350-06-6GS12
12,550
取扱い終了
返品不可
57614042VXZ2350-06-7GR1-B2ポート
12,000
取扱い終了
返品不可
57614051VXZ2350-06-8DR12ポート
12,650
取扱い終了
返品不可
57614067VXZ2350-06-BDR12ポート
12,650
取扱い終了
返品不可
57614076VXZ2350-06-BGR12
11,700
取扱い終了
返品不可
57614085VXZ2350-06F-1GR12ポート
11,700
取扱い終了
返品不可
57614094VXZ2350-06F-2GR12ポート
11,700
取扱い終了
返品不可
57614103VXZ2350-06F-5DZ12
13,550
取扱い終了
返品不可
57614112VXZ2350-06F-5GS12
12,550
取扱い終了
返品不可
57614121VXZ2350-06N-1DR12ポート
12,650
取扱い終了
返品不可
57614137VXZ2350-06N-1TR12
12,800
取扱い終了
返品不可
57614146VXZ2350-06N-5T12
12,800
取扱い終了
返品不可
57614155VXZ2350-06T-1DR12
12,650
取扱い終了
返品不可
57614164VXZ2350-06T-1TR12
12,800
取扱い終了
返品不可
57614173VXZ2350-06T-2TLR12
13,200
取扱い終了
返品不可
57614182VXZ2350-06T-2TLR1-B2
13,500
取扱い終了
返品不可
57614191VXZ2350-06T-2TR12
12,800
取扱い終了
返品不可
57614207VXZ2350A-06-1DR12ポート
14,500
取扱い終了
返品不可
57614216VXZ2350A-06-1DR1-B2ポート
14,800
取扱い終了
返品不可
57614225VXZ2350A-06-1GR1-B2
13,850
取扱い終了
返品不可
57614234VXZ2350A-06-1TR1-B2ポート
14,950
取扱い終了
返品不可
57614243VXZ2350A-06-2DR1-B2
14,800
取扱い終了
返品不可
57614252VXZ2350A-06-2GR1-B2ポート
13,850
取扱い終了
返品不可
57614261VXZ2350A-06-2TLR12ポート
15,050
取扱い終了
返品不可
57614277VXZ2350A-06-4TR12
14,650
取扱い終了
返品不可
57614286VXZ2350A-06-5D1-B2
14,800
取扱い終了
返品不可
57614295VXZ2350A-06-5DS12ポート
14,800
取扱い終了
返品不可
57614304VXZ2350A-06-5T1-B2
14,950
取扱い終了
返品不可
57614313VXZ2350A-06-5TS12
14,950
取扱い終了
返品不可
57614322VXZ2350A-06-5TS1-B2ポート
15,250
取扱い終了
返品不可
57614331VXZ2350AZ-06-1DR12
14,650
取扱い終了
返品不可
57614347VXZ2350AZ-06-1TR12ポート
14,800
取扱い終了
返品不可
57614356VXZ2350AZ-06-5DO12ポート
14,350
取扱い終了
返品不可
57614365VXZ2350AZ-06-5DZ12ポート
15,550
取扱い終了
返品不可
57614374VXZ2350B-06-1CR12
12,600
取扱い終了
返品不可
57614383VXZ2350B-06-1GR12
12,200
取扱い終了
返品不可
57614392VXZ2350B-06-2CR12ポート
12,600
取扱い終了
返品不可
57614401VXZ2350BZ-06-5DZ12
14,200
取扱い終了
返品不可
57614417VXZ2350D-06-1TL12ポート
15,350
取扱い終了
返品不可
57614426VXZ2350D-06-2TZ1-B2ポート
15,950
取扱い終了
返品不可
57614435VXZ2350D-06-3GS12ポート
14,700
取扱い終了
返品不可
57614444VXZ2350D-06-4TL12ポート
15,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする