曜日別特売

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ236

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ236 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ236 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ236 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ236 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ236 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ236 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ236 - SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ236 - SMC

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減((DC仕様)
VXZ22:8W→7W
VXZ23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: :IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

内容量1個
269件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57619292VXZ236AZ2LXB2
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57619301VXZ236BD2
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57619317VXZ236BZ2LXB2
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
57619326VXZ236CQ2
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57619335VXZ236CZ2LXB2
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57619344VXZ236DD2
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57619353VXZ236DQ2
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57619362VXZ236DV2
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57619371VXZ236DZ2LXB2
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57616693VXZ2360-10-2DOR12
14,350
取扱い終了
返品不可
57616702VXZ2360-10-3DLR1-B2
15,900
取扱い終了
返品不可
57616711VXZ2360-10-3DR1-B2
15,150
取扱い終了
返品不可
57616727VXZ2360-10-4CR12
14,100
取扱い終了
返品不可
57616736VXZ2360-10-4DR1-B2
15,150
取扱い終了
返品不可
57616745VXZ2360-10-5C1-B2
14,600
取扱い終了
返品不可
57616754VXZ2360-10-5DO12
14,350
取扱い終了
返品不可
57616763VXZ2360-10-5DO1-B2
14,850
取扱い終了
返品不可
57616772VXZ2360-10-6DS12ポート
14,950
取扱い終了
返品不可
57616781VXZ2360-10-6GS12ポート
14,550
取扱い終了
返品不可
57616797VXZ2360-10-6GS1-B2ポート
15,050
取扱い終了
返品不可
57616806VXZ2360-10-6T12ポート
14,800
取扱い終了
返品不可
57616815VXZ2360-10-6TS12
15,100
取扱い終了
返品不可
57616824VXZ2360-10-7DOR12ポート
14,350
取扱い終了
返品不可
57616833VXZ2360-10-BGR12ポート
13,700
取扱い終了
返品不可
57616842VXZ2360-10F-2GR12
13,700
取扱い終了
返品不可
57616851VXZ2360-10F-2TR12ポート
14,800
取扱い終了
返品不可
57616867VXZ2360-10F-5DZ1-B2
16,050
取扱い終了
返品不可
57616876VXZ2360-10N-1DOR12
14,350
取扱い終了
返品不可
57616885VXZ2360-10N-2GR12ポート
13,700
取扱い終了
返品不可
57616894VXZ2360-10N-2GR1-B2ポート
14,200
取扱い終了
返品不可
57616903VXZ2360-10N-5T12ポート
14,800
取扱い終了
返品不可
57616912VXZ2360-10N-5TZ12ポート
15,500
取扱い終了
返品不可
57616921VXZ2360-10T-1DR12
14,650
取扱い終了
返品不可
57616937VXZ2360-10T-1GR12ポート
13,700
取扱い終了
返品不可
57616946VXZ2360-10T-1TLR12ポート
15,200
取扱い終了
返品不可
57616955VXZ2360-10T-2TLR12ポート
15,200
取扱い終了
返品不可
57616964VXZ2360-10T-5D12
14,650
取扱い終了
返品不可
57616973VXZ2360-10-YD12ポート
14,650
取扱い終了
返品不可
57616982VXZ2360A-10-1DR12
16,450
取扱い終了
返品不可
57616991VXZ2360A-10-1GR1-B2ポート
16,000
取扱い終了
返品不可
57617007VXZ2360A-10-1TR12ポート
16,600
取扱い終了
返品不可
57617016VXZ2360A-10-2GR1-B2ポート
16,000
取扱い終了
返品不可
57617025VXZ2360A-10-2TLR12
17,000
取扱い終了
返品不可
57617034VXZ2360A-10-2TR12
16,600
取扱い終了
返品不可
57617043VXZ2360A-10-2TR1-B2ポート
17,100
取扱い終了
返品不可
57617052VXZ2360A-10-5C12ポート
15,900
取扱い終了
返品不可
57617061VXZ2360A-10-5G1-B2ポート
16,000
取扱い終了
返品不可
57617077VXZ2360A-10-5GS12ポート
16,350
取扱い終了
返品不可
57617086VXZ2360A-10-5T12ポート
16,600
取扱い終了
返品不可
57617095VXZ2360A-10-5TZ1-B2ポート
17,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする